項目 | 容器 |
安培 | 30 |
顏色 | 黑色 |
系統連結 | 背面螺絲接線端子 |
額定電流 | 30A |
直徑BCE | 背面螺絲接線端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 工業 |
身高 | 1.36“ |
IP等級 | 20 |
總長: | 3.61“ |
材料 | 尼龍 |
安裝 | 螺絲安裝 |
安裝類型 | 嵌入式安裝 |
NEMA配置 | 非NEMA |
NEMA號 | 4X,12 |
極數 | 3 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 單相 |
類別 | 無罩 |
電壓 | 125 / 250 VAC |
額定電壓 | 125 / 250 VAC |
瓦數 | 7500W¯¯ |
信號寬度 | 1.71“ |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | NEMA配置 | 安培 | 顏色 | NEMA號 | 極數 | 電壓 | 額定電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL4750 | L7-15R | 15 | 褐色 | L7-15R | 2 | 277 VAC | 277 VAC | 1.7“ | 新台幣2,991元 |