HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 小型扭鎖插頭,2 / 3 極,15A
篩選
安培: 15 , 機身材質: 尼龍 , 顏色: 黑色 , 連接性: 壓力端子螺絲 , 目前評級: 15A , 材料: 尼龍 , 安裝: 電線安裝 , 電線數量: 3線 ,工作溫度: 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 , 階段: 單相 , 寬度: 1.17“ , 電線尺寸: #18 AWG到#14 AWG , 電線類型: 標準
次數 | 型號 | 類別 | 電纜範圍 | 線徑 | 電壓 | 額定電壓 | 身高 | 總長: | NEMA配置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL7594 | 2極3線 | 0.300-0.430“ | 0.281“到0.421” | 125 VAC | 125V | 2.45“ | 1.17“ | ML-2P | NT$1,246 | |
B | HBL7570 | 2極3線 | 0.335-0.421“ | 0.335“到0.421” | 125 VAC | 125V | 1.33“ | 1.68“ | ML-2P | NT$1,396 | |
C | HBL7485 | 3極3線 | 0.300-0.430“ | 0.281“到0.421” | 125 / 250 VAC | 125 / 250 V | 2.45“ | 1.17“ | ML-3P | NT$1,158 |
小型扭鎖插頭,2 / 3 極,15A
Hubbell 接線設備 - Kellems 鎖定插頭非常適合在船舶和工業應用中輕鬆連接和斷開電線。 這些直刀片公插頭具有尼龍外殼,帶有黃銅刀片和酚醛刀片支架,具有高耐熱性、耐用性和耐腐蝕性。 選定的型號配備有角度的插頭,適合在狹小的空間內操作。 有多種黑色 15A 插頭可供選擇,額定電壓為 125 和 125/250V。
Raptor Supplies 還提供 防水插頭?用於水密操作。