扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL7570 公插頭,15A,125VAC,2 極,螺絲端子,黑色,彎形 | AC8QEB 3D266

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7570 公插頭,15A,125VAC,2 極,螺絲端子,黑色,彎角

有現貨
貨號: AC8QEB 型號:HBL7570交叉編號:3D266

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,396 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鎖緊塞
安培15
主體材料尼龍
電纜範圍0.335-0.421“
顏色黑色
系統連結壓力端子螺絲
Cord Dia.線徑Range範圍0.335“-0.421”
線徑0.335“到0.421”
額定電流15A
直徑BCE壓力端子螺絲
介電強度最低承受2,000V
身高1.33“
總長:1.68“
材料尼龍
安裝電線安裝
NEMA配置ML-2P
NEMA號ML-2P
極數2
線數3線
工作溫度。最大連續75度C和最小40度C無衝擊
段落單相
類別2極3線
電壓125 VAC
額定電壓125V
瓦數1875W¯¯
信號寬度1.17“
電線尺寸#18 AWG到#14 AWG
電線類型標準

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)4.32
船長(厘米)6.1
船寬(厘米)6.1
HS代碼8536698000
原產地US

產品型號

產品型號類別電纜範圍線徑電壓額定電壓身高總長:NEMA配置價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL7485 公插頭,15A,125/250VAC,3 極,螺絲端子,黑色 | AE7LHN 5Z909 HBL74853極3線0.300-0.430“0.281“到0.421”125 / 250 VAC125 / 250 V2.45“1.17“ML-3P新台幣1,158元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL7594 公插頭,15A,125VAC,2 極,酚醛樹脂體,多驅動螺釘端子 | AE7ZJF 6C626 HBL75942極3線0.300-0.430“0.281“到0.421”125 VAC125V2.45“1.17“ML-2P新台幣1,246元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7570 公插頭,15A,125VAC,2 極,螺絲端子,黑色,彎角
新台幣1,396元 /單元