HUBBELL 接線設備-KELLEMS 插座,母頭
篩選
顏色: 灰色 , 導體材質: 銅 , 導體類型: 銅 , 建造: 製造 , 外殼類型: NEMA 4X , 夾克顏色: 綠/黃/黑 , 材料: 綜合 , 最大限度。 電壓: 600 VAC ,工作溫度: -75至-40攝氏度 ,額定電壓: 600V
次數 | 型號 | 極數 | 交流電 | 導體尺寸 | 插頭類型 | 類別 | 線長 | 額定電流 | 量規/導體 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RF3004PA001 | - | 30 | - | 4線 | 女性 | 1ft。 | 30A | 10/4 | NT$7,187 | |
A | 射頻2003PB001 | 3 | 20 | #12 AWG | 3線 | 女性 | 1ft。 | 20A | 12 | NT$6,144 | |
A | 射頻2304PB005 | 4 | 20 | #12 AWG,#10 AWG | 4線 | 女性,地面隔離 | 5ft。 | 20A | 12 | NT$6,663 | |
A | RF3004PA005 | 4 | 30 | #10 AWG | 4線 | 女性 | 5ft。 | 30A | 10 | NT$7,086 | |
A | 射頻2306PB005 | 6 | 20 | #12 AWG,#10 AWG | 6線 | 母,超中性,隔離地 | 5ft。 | 20A | 12 | NT$8,054 |
插座,母頭
Hubbell 接線設備-Kellems 母插座設計用於提供電源插座並接受用於將設備連接到電源的插頭。 這些插座有 4 或 6 根銅線,可有效導電。 這些導體的最大安培輸出額定值為 30A。 它們覆蓋有 PVC / MTW 護套,用於保護導體並提供絕緣。 有多種插座供您選擇,提供 4 線和 6 線插頭型號。