項目 | 容器 |
交流電 | 30 |
導體材料 | 銅 |
導體類型 | 銅 |
結構 | 製造 |
線長 | 1ft。 |
額定電流 | 30A |
機箱類型 | NEMA 4X |
量規/導體 | 10/4 |
夾克顏色 | 綠/黃/黑 |
夾克類型 | PVC |
最高 電壓 | 600 VAC |
導體數量 | 4 |
工作溫度。 | -75至-40攝氏度 |
插頭端 | 女性 |
插頭類型 | 4線 |
類別 | 女性 |
瓦數 | 18000 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
型號 | 極數 | 交流電 | 導體尺寸 | 插頭類型 | 類別 | 線長 | 額定電流 | 量規/導體 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射頻2304PB005 | 4 | 20 | #12 AWG,#10 AWG | 4線 | 女性,地面隔離 | 5ft。 | 20A | 12 | 新台幣6,700元 | |
射頻2306PB005 | 6 | 20 | #12 AWG,#10 AWG | 6線 | 母,超中性,隔離地 | 5ft。 | 20A | 12 | 新台幣7,306元 | |
RF3004PA005 | 4 | 30 | #10 AWG | 4線 | 女性 | 5ft。 | 30A | 10 | 新台幣6,698元 | |
射頻2003PB001 | 3 | 20 | #12 AWG | 3線 | 女性 | 1ft。 | 20A | 12 | 新台幣5,618元 |