HUBBELL 接線設備-KELLEMS 直插片齊平插座,2 / 3 極
篩選
年級: 規範 , 指標: LED和聲音警報 ,IP等級: 20 , 安裝: 螺絲安裝 , 安裝類型: 沖水按鈕 , 幫派數量: 1 , 出口: 直刃 , 響應時間: 5
次數 | 型號 | 項目 | HP | 安培 | 應用環境 | 總長: | 材料 | 最高 生命值 | NEMA配置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5552B | 容器 | 2 | 20 | 工業環境 | 3.28“ | 熱塑性 | 2 | 2-20R | NT$1,668 | |
B | HBL8210I | 容器 | 1/2 | 15 | 工業環境 | 3.28“ | 尼龍 | 0.5 | 5-15R | NT$1,953 | |
C | HBL8210R | 容器 | 1/2 | 15 | 重型醫院等級 | 3.28“ | 尼龍 | 0.5 | 5-15R | NT$1,923 | |
D | HBL8410 | 容器 | 2 LL(1 LN) | 20 | 工業環境 | 2.44“ | 尼龍 | 2 | 14-20R | NT$2,961 | |
E | HBL8300 | 容器 | 1 | 20 | 重型工業/惡劣環境 | 3.28“ | 熱塑性 | 1 | 5-20R | NT$2,724 | |
F | HBL8420 | 容器 | 3 | 20 | 工業環境 | - | 尼龍 | - | 15-20R | NT$3,086 | |
G | HBL6810 | 容器 | 1 | 20 | 工業環境 | 3.28“ | 酚醛 | 2 | 10-20R | NT$2,414 | |
H | IG8362GYSA | 帶隔離接地的插座 | 1 | 20 | 醫院等級 | - | 綜合 | - | 5-20R | NT$7,965 |
直片齊平插座,2 / 3 極
Hubbell 接線設備 - Kellems 工業/醫院級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或移動而導致電線意外斷開。 這些單/雙插座採用背面/側面接線設計,可優化螺絲端子上的接線連接。 這些母插座具有酚醛/尼龍結構,可提供抗衝擊性和耐用性。 它們可以承受高達 75 攝氏度的連續工作溫度。選定的型號提供 突波抑制 用於保護設備免受電氣故障的影響。有多種 15 和 20A 插座可供選擇,額定電壓為 125 和 250V。