扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL8210I 插座,單,2 極,3 線接地,15A,125V,象牙色 | AC8QEW 3D286

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210I 插座,單,2 極,3 線接地,15A,125V,象牙色

有現貨
貨號:AC8QEW 型號:HBL8210I交叉編號:3D286

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,995 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目容器
安培15
應用環境工業環境
顏色象牙色
系統連結背面和側面接線螺釘端子
額定電流15A
直徑BCE背面和側面接線螺釘端子
介電強度最低承受2,000V
責任
規範
身高1.19“
HP1/2
IP等級20
總長:3.28“
材料尼龍
最高 生命值0.5
安裝螺絲安裝
安裝類型沖水按鈕
NEMA配置5-15R
NEMA號5-15R
幫派數量1
極數2
線數3線
工作溫度。最大連續75度C和最小40度C無衝擊
出水口類型Single
段落單相
產品 描述接地
浪湧抑制沒有
電壓125 VAC
額定電壓125V
瓦數1875W¯¯
耐候性沒有
信號寬度1.63“
電線尺寸#14 AWG到#10 AWG
接線方式背面和側面

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)4.06
船長(厘米)10.67
船寬(厘米)4.57
HS代碼8536490080
原產地US

產品型號

產品型號項目HP安培應用環境總長:材料最高 生命值NEMA配置價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL8300 插座,雙工,2 極,3 線接地,20A,125V,棕色 | AB4DPU 1XC02 HBL8300容器120重型工業/惡劣環境3.28“熱塑性15-20R新台幣2,724元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL5552B 直式插座,20A 250V,2-20R,黑色,1 件 | AC8QCA 3D213 HBL5552B容器220工業環境3.28“熱塑性22-20R新台幣1,661元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL8210R 插座,單,2 極,3 線接地,15A,125V,紅色 | AD7APD 4D045 HBL8210R容器1/215重型醫院等級3.28“尼龍0.55-15R新台幣1,991元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS IG8362GYSA 浪湧抑制插座,20A,125V,灰色 | AD7ARM 4D330 IG8362GYSA帶隔離接地的插座120醫院等級-綜合-5-20R新台幣7,965元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HBL8420 插座 20a 250vac 15-20r 3p 4w 3ph | AE3CER 5C793 HBL8420容器320工業環境-尼龍-15-20R新台幣3,152元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL6810 直式插座,20A 125/250V,10- 20R,黑色,1 包 | AE7LFP 5Z839 HBL6810容器120工業環境3.28“酚醛210-20R新台幣2,404元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL8410 直式插座,20A 125/250V,14-20R,黑色,1 件 | AE7ZJK 6C630 HBL8410容器2 LL(1 LN)20工業環境2.44“尼龍214-20R新台幣2,883元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210I 插座,單,2 極,3 線接地,15A,125V,象牙色
新台幣1,995元 /單元