HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 小型扭鎖不鏽鋼法蘭入口,2 極
篩選
安培: 15 , 機身材質: 尼龍 , 顏色: 黑色 , 連接性: 螺絲端子 , 目前評級: 15A , 絕緣: 絕緣體 , 安裝: 螺絲安裝 , 極數: 2 ,工作溫度: 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 , 階段: 單相 , 電壓: 125 VAC ,額定電壓: 125V , 寬度: 1.63“ , 電線尺寸: #18 AWG到#14 AWG , 電線類型: 標準
次數 | 型號 | 法蘭材質 | 身高 | 總長: | NEMA配置 | NEMA號 | 線數 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL7595 | 尼龍 | 1" | 2.06“ | ML-2P | ML-2P | 3線 | 2極3線 | NT$1,431 | |
B | HBL7467 | 不銹鋼 | 0.94“ | 1.63“ | ML-1P | ML-1P | 2線 | 2極2線 | NT$1,282 |
小型扭鎖不銹鋼法蘭入口,2 極
Hubbell 接線設備 - Kellems 鎖定法蘭入口可防止由於建築、船舶和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開,從而提供與電器的安全連接。 這些 125V 法蘭入口配有帶酚醛底座的不銹鋼法蘭和黃銅觸點,具有高耐熱性、耐衝擊性和耐用性。 多種 15A 入口供您選擇,提供 2 線極化非接地和 3 線接地配置。