HUBBELL 接線設備-KELLEMS 直插片雙工插座,2 極,125V
篩選
物料: 尼龍 , 安裝: 螺絲安裝 , 安裝類型: 螺絲安裝 , 電線數量: 3線 , 階段: 單相 , 風格: 查找槽面 , 類型: 標準複式
次數 | 型號 | 極數 | 顏色 | 系統連結 | 工作溫度。 | 額定電壓 | 信號寬度 | 電線尺寸 | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8300 | 2 | 褐色 | 背面和側面接線 | 最大連續 75°C 和最小-40°C 無衝擊 | 125 VAC | 1.57“ | #12 AWG到#10 AWG | 20A | NT$1,003 | 詢價
|
B | CRF15OW | 2極點 | 辦公室白 | 側面接線 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 | 125V | 0.83“ | #14 AWG到#10 AWG | 15A | NT$88 |
直插片雙工插座,2 極,125V
Hubbell 接線設備 - Kellems 商業/醫院級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些雙工插座採用背面和側面接線設計,可優化端子上的接線連接。 這些直刀片插座具有尼龍表面和 PBT/尼龍底座結構,具有抗衝擊性和耐用性。 它們可以承受高達 75°C 的連續工作溫度。這些 125V 插座有多種可供選擇,額定電流為 15A 和 20A。