扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS CRF15OW 直刀片設備,NEMA 5-15R 額定值,2 極,125 VAC | BD2DCG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CRF15OW 直刀片設備,NEMA 5-15R 額定值,2 極,125 VAC

有現貨
商品名稱:BD2DCG 型號:CRF15OW

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$88 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目容器
顏色辦公室白
系統連結側面接線
額定電流15A
直徑BCE側面接線
介電強度最低承受2,000V
屏幕尺寸標準
身高3.28“
總長:1.32“
材料尼龍
最高 生命值0.5
安裝類型螺絲安裝
NEMA號5-15R
極數2極點
線數3線
工作溫度。最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊
段落單相
次數查找槽面
類別標準複式
額定電壓125V
瓦數1875W¯¯
信號寬度0.83“
電線尺寸#14 AWG到#10 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)15.95
船長(厘米)10.97
船寬(厘米)9.73

產品詳細說明:

  • 2極3線接地

產品型號

產品型號極數顏色系統連結工作溫度。額定電壓信號寬度電線尺寸額定電流價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS 8300 雙工插座,3 線,醫院級,125V,棕色 | BD4DRM 83002褐色背面和側面接線最大連續75度C和最小40度C無衝擊125 VAC1.57“#12 AWG到#10 AWG20A新台幣1,003元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CRF15OW 直刀片設備,NEMA 5-15R 額定值,2 極,125 VAC
新台幣88元 /單元