HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 防水鎖定插座
篩選
連接: 螺絲端子 , 材料: 鋼,鍍鋅 , 安裝: 螺絲安裝 ,工作溫度: 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 , 階段: 單相
次數 | 型號 | 額定電壓 | 顏色 | 額定電流 | 信號寬度 | 電線尺寸 | 身高 | 總長: | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL69W81 | 三相Y 3/120 VAC | 黃 | 30A | 3.1“ | #18 AWG到#8 AWG | 2.92“ | 4.56“ | L21-30R | NT$8,384 | |
B | HBL67W81 | 三相Y 3/120 VAC | 黃 | 20A | 3.1“ | #18 AWG到#8 AWG | 2.92“ | 4.56“ | L21-20R | NT$9,583 | |
C | HBL67W09 | 三相Y 3/120 VAC | 黃 | 20A | 3.1“ | #18 AWG到#8 AWG | 3.46“ | 4.56“ | - | NT$8,490 | |
D | HBL67W82 | 三相Y 3/277 VAC | 黃 | 20A | 3.1“ | #18 AWG到#8 AWG | 2.92“ | 4.56“ | L22-20R | NT$9,869 | |
E | HBL69W82 | 三相Y 3/277 VAC | 黃 | 30A | 3.1“ | #18 AWG到#8 AWG | 2.92“ | 4.56“ | L22-30R | NT$9,721 | |
F | HBL69W83 | 三相Y 3/347 VAC | 黃 | 30A | 3.1“ | #18 AWG到#8 AWG | 2.92“ | 4.56“ | L23-30R | NT$9,524 | |
G | HBL67W83 | 三相Y 3/347 VAC | 黃 | 20A | 3.1“ | #18 AWG到#8 AWG | 2.92“ | 4.56“ | L23-20R | NT$9,647 | |
H | HBL6375S | 125 / 250 V | 黑色 | 50A | 3.43“ | #10 AWG到#6 AWG | 3.75“ | 3.8mm | - | NT$12,988 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 集成塊規
- 加濕器
- 可燃氣體探測器配件
- 物料軟管
- 殖民地櫃檯
- 燃氣加熱器及配件
- 緊固工具
- 高壓清洗機及配件
- 起重五金
- 鏈條和工具
- CLASSIC BASEBOARDS 建築用液壓底盤加熱器
- APPROVED VENDOR 夾鉗雙螺栓
- GRAINGER 異徑彎頭
- SPEARS VALVES CPVC 附表 80 接頭,套筒 x Fipt,帶黃銅螺紋嵌件和 EPDM O 型圈密封
- OIL SAFE 高級過濾車 QC 升級套件
- EATON Bussmann 系列 HCLS 熔斷器
- KIMBLE CHASE 帶倒嘴的 B 級氣缸
- HUMBOLDT 移動式瀝青/混凝土攪拌機
- HONEYWELL CoreShield 微泡棉丁腈塗層防切割手套