扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HBL67W82 防水鎖定插座,L22-20R,4 極,5 線,3 相 | BD3PJJ 49YK40

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W82 防水鎖定插座,L22-20R,4 極,5 線,3 相

有現貨
商品名稱: BD3PJJ 型號:HBL67W82交叉編號:49YK40

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,869 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目防水鎖定插座
顏色
額定電流20A
身高2.92“
總長:4.56“
NEMA號L22-20R
極數4
線數5線
額定電壓三相Y 3/277 VAC
信號寬度3.1“
電線尺寸#18 AWG到#8 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.31

產品詳細說明:

  • 帶升降機蓋

產品型號

產品型號額定電壓顏色額定電流信號寬度電線尺寸身高總長:NEMA號價錢
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HBL69W81 防水鎖定插座,4 極,5 線,3 相 | BD3MQM 49YK35 HBL69W81三相Y 3/120 VAC30A3.1“#18 AWG到#8 AWG2.92“4.56“L21-30R新台幣8,384元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HBL69W83 防水鎖定插座,4 極,5 線,3 相 | BD3XVH 49YK36 HBL69W83三相Y 3/347 VAC30A3.1“#18 AWG到#8 AWG2.92“4.56“L23-30R新台幣9,524元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HBL69W82 防水鎖定插座,30,L22-30R,4 極,5 線,3 相 | BD3YVK 49YK39 HBL69W82三相Y 3/277 VAC30A3.1“#18 AWG到#8 AWG2.92“4.56“L22-30R新台幣9,721元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL67W09 防水鎖定插座,非 NEMA,4 極,4 線,3 相 | BD4EEB 49YK38 HBL67W09三相Y 3/120 VAC20A3.1“#18 AWG到#8 AWG3.46“4.56“-新台幣8,490元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HBL67W83 防水鎖定插座,4 極,5 線,3 相 | BD4HZE 49YK45 HBL67W83三相Y 3/347 VAC20A3.1“#18 AWG到#8 AWG2.92“4.56“L23-20R新台幣9,647元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HBL67W81 防水鎖定插座,4 極,5 線,3 相 | BD4KBQ 49YK37 HBL67W81三相Y 3/120 VAC20A3.1“#18 AWG到#8 AWG2.92“4.56“L21-20R新台幣9,583元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL6375S 防水鎖定插座,50,非 NEMA,2 極,4 線,1 相 | CE6TCN 24Y054 HBL6375S125 / 250 V黑色50A3.43“#10 AWG到#6 AWG3.75“3.8mm-新台幣12,988元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W82 防水鎖定插座,L22-20R,4 極,5 線,3 相
新台幣9,869元 /單元