IDEAL 厚壁熱縮管
篩選
顏色: 黑色 , 材料: 交聯聚烯烴 , 最大限度。 電壓: 600V , 收縮率: 3:1 ,溫度。 範圍: -55度至110度F , 牆壁類型: 重牆
次數 | 型號 | 收縮後的ID | 收縮前的ID | 總長: | 收縮後的壁厚 | 線徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 46-343 | 0.15“ | 0.4“ | 6" | 0.06“ | 12至6 AWG | 10 | NT$4,227 | |
B | 46-346 | 0.15“ | 0.4“ | 4ft。 | 0.06“ | 12至6 AWG | 5 | NT$9,965 | |
C | 46-348 | 0.24“ | 0.75“ | 9" | 0.09“ | 8至1/0 AWG | 5 | NT$2,901 | |
D | 46-350 | 0.24“ | 0.75“ | 4ft。 | 0.09“ | 8至1/0 AWG | 5 | NT$10,861 | |
E | 46-347 | 0.24“ | 0.75“ | 6" | 0.09“ | 8至1/0 AWG | 5 | NT$2,804 | |
F | 46-351 | 0.35“ | 1.1“ | 6" | 0.12“ | 2至4/0 AWG | 5 | NT$3,236 | |
G | 46-352 | 0.35“ | 1.1“ | 9" | 0.12“ | 2至4/0 AWG | 5 | NT$3,224 | |
H | 46-354 | 0.35“ | 1.1“ | 4ft。 | 0.12“ | 2至4/0 AWG | 5 | NT$12,884 | |
I | 46-356 | 0.47“ | 1.5“ | 9" | 0.16“ | 3/0 至 400 kcmil | 5 | NT$4,669 | |
J | 46-357 | 0.47“ | 1.5“ | 12“ | 0.16“ | 3/0 至 400 kcmil | 10 | NT$11,645 | |
K | 46-358 | 0.47“ | 1.5“ | 4ft。 | 0.16“ | 3/0 至 400 kcmil | 5 | NT$19,063 | |
L | 46-372 | 0.63“ | 2" | 4ft。 | 0.16“ | 250至750kcmil | 2 | NT$8,297 | |
M | 46-369 | 0.63“ | 2" | 9" | 0.16“ | 250至750kcmil | 5 | NT$6,499 | |
N | 46-371 | 0.63“ | 2" | 18“ | 0.16“ | 250至750kcmil | 4 | NT$7,822 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 小瓶
- 阻火傳遞設備
- 管道保溫套
- 偏光安全眼鏡
- 氣簾櫃
- 消防
- 賽程
- 專用風扇和配件
- 門和門框
- 套件
- DYNABRADE 帶有6英寸乙烯基墊的空氣隨機軌道砂光機
- BRADY 危險標籤,卡片紙,5-3 / 4“ x 3”
- LOVEJOY LC 型卡圈和卡扣纏繞蜘蛛套件
- WATTS 燃氣截止閥
- SPEARS VALVES PVC 管道配件 5 件 90 度彎頭,帶凸緣套筒
- SPEARS VALVES PVC 優質驅動 True Union 2000 工業氣動球閥,法蘭,FKM
- MARATHON MOTORS 公制電機
- SLOAN 龍頭
- GROVE GEAR GRG 系列,WBMQ-D 型,826 尺寸,Ironman 蝸輪減速機
- BROWNING 7060型錐孔襯套