項目 | 熱縮管 |
顏色 | 黑色 |
收縮後的ID | 0.47“ |
收縮前的ID | 1.5“ |
總長: | 4ft。 |
材料 | 交聯聚烯烴 |
最高 電壓 | 600V |
收縮率 | 3:1 |
收縮溫度 | 248學位F. |
溫度。 範圍 | -55度至110度F |
收縮後的壁厚 | 0.16“ |
牆型 | 重牆 |
線徑 | 3/0 至 400 kcmil |
船重(kg) | 2.07 |
船高(厘米) | 124.46 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 3917320000 |
產品 | 型號 | 收縮後的ID | 收縮前的ID | 總長: | 收縮後的壁厚 | 線徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46-346 | 0.15“ | 0.4“ | 4ft。 | 0.06“ | 12至6 AWG | 5 | 新台幣10,186元 | ||
46-343 | 0.15“ | 0.4“ | 6" | 0.06“ | 12至6 AWG | 10 | 新台幣4,653元 | ||
46-350 | 0.24“ | 0.75“ | 4ft。 | 0.09“ | 8至1/0 AWG | 5 | 新台幣10,861元 | ||
46-347 | 0.24“ | 0.75“ | 6" | 0.09“ | 8至1/0 AWG | 5 | 新台幣3,017元 | ||
46-348 | 0.24“ | 0.75“ | 9" | 0.09“ | 8至1/0 AWG | 5 | 新台幣3,104元 | ||
46-354 | 0.35“ | 1.1“ | 4ft。 | 0.12“ | 2至4/0 AWG | 5 | 新台幣13,449元 | ||
46-351 | 0.35“ | 1.1“ | 6" | 0.12“ | 2至4/0 AWG | 5 | 新台幣3,370元 |