TRIDON軟管夾,T螺栓
Tridon T 型螺栓夾具非常適合需要大擰緊力的應用。 它們用於農業、汽車和運輸行業。
篩選
樂隊資料: 300不銹鋼 , 帶寬: 3機構/ 4“ , 夾具類型: T型螺栓 , 厚度: 0.025“ , 扭矩: 75英寸磅
次數 | 型號 | 最高 夾鉗直徑 | 公制直徑 最高 | 公制直徑 最小 | 最小 夾鉗直徑 | SAE編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 300110138 | 1-9 / 16“ | 39.67mm | 34.92mm | 1.375“ | 138 | NT$1,498 | |
A | 300110150 | 1.625“ | 41.27mm | 38.1mm | 1.5“ | 150 | NT$1,449 | |
A | 300110163 | 1.875“ | 47.63mm | 41.27mm | 1.625“ | 163 | NT$1,428 | |
A | 300110175 | 2" | 50.8mm | 44.45mm | 1.75“ | 28 | NT$1,349 | |
A | 300110200 | 2-5 / 16“ | 58.73mm | 50.8mm | 2" | 36 | NT$1,438 | |
A | 300110225 | 2-9 / 16“ | 65.07mm | 57.15mm | 2.25“ | 44 | NT$1,374 | |
A | 300110238 | 2-11 / 16“ | 68.26mm | 60.3mm | 2.375“ | 48 | NT$1,377 | |
A | 300110250 | 2-13 / 16“ | 71.43mm | 63.5mm | 2.5“ | 52 | NT$1,382 | |
A | 300110263 | 2-15 / 16“ | 74.6mm | 66.67mm | 2.625“ | 56 | NT$1,429 | |
A | 300110188 | 2.187“ | 55.54mm | 47.63mm | 1.875“ | 32 | NT$1,348 | |
A | 300110213 | 2.437“ | 61.91mm | 82.55mm | 2.125“ | 40 | NT$1,391 | |
A | 300110275 | 3-1 / 16“ | 77.78mm | 69.85mm | 2.75“ | 60 | NT$1,518 | |
A | 300110300 | 3-5 / 16“ | 84.13mm | 76.2mm | 3" | 68 | NT$1,462 | |
A | 300110325 | 3-9 / 16“ | 90.47mm | 82.55mm | 3.25“ | 76 | NT$1,414 | |
A | 300110338 | 3-11 / 16“ | 93.66mm | 85.72mm | 3.375“ | 80 | NT$1,449 | |
A | 300110350 | 3-13 / 16“ | 96.83mm | 88.9mm | 3.5“ | 84 | NT$1,472 | |
A | 300110363 | 3-15 / 16“ | 100mm | 92.07mm | 3.625“ | 88 | NT$1,472 | |
A | 300110288 | 3.187“ | 80.94mm | 73.02mm | 2.875“ | 64 | NT$1,428 | |
A | 300110313 | 3.437“ | 87.31mm | 79.37mm | 3.125“ | 72 | NT$1,538 | |
A | 300110375 | 4-1 / 16“ | 103.1mm | 95.25mm | 3.75“ | 92 | NT$1,466 | |
A | 300110400 | 4-5 / 16“ | 109.5mm | 101.6mm | 4" | 100 | NT$1,527 | |
A | 300110425 | 4-9 / 16“ | 115.87mm | 107.95mm | 4.25“ | 108 | NT$1,515 | |
A | 300110450 | 4-13 / 16“ | 122.23mm | 114.3mm | 4.5“ | 116 | NT$1,528 | |
A | 300110475 | 5-1 / 16“ | 128.58mm | 120.65mm | 4.75“ | 124 | NT$1,557 | |
A | 300110500 | 5-5 / 16“ | 134.93mm | 127mm | 5" | 132 | NT$1,660 | |
A | 300110525 | 5-9 / 16“ | 141.27mm | 133.35mm | 5.25“ | 140 | NT$1,688 | |
A | 300110550 | 5-13 / 16“ | 147.63mm | 139.7mm | 5.5“ | 148 | NT$1,689 | |
A | 300110575 | 6-1 / 16“ | 153.9mm | 146.05mm | 5.75“ | 156 | NT$1,712 | |
A | 300110600 | 6-5 / 16“ | 160.33mm | 152.4mm | 6" | 164 | NT$1,602 | |
A | 300110625 | 6-9 / 16“ | 166.67mm | 158.75mm | 6.25“ | 172 | NT$1,711 | |
A | 300110650 | 6-13 / 16“ | 173.03mm | 165.1mm | 6.5“ | 180 | NT$1,720 | |
A | 300110675 | 7-1 / 16“ | 179.3mm | 171.45mm | 6.75“ | 188 | NT$1,730 | |
A | 300110700 | 7-5 / 16“ | 185.73mm | 177.8mm | 7" | 196 | NT$1,664 | |
A | 300110725 | 7-9 / 16“ | 192.04mm | 184.15mm | 7.25“ | 204 | NT$1,660 | |
A | 300110750 | 7-13 / 16“ | 198.43mm | 190.5mm | 7.5“ | 212 | NT$1,755 | |
A | 300110775 | 8-1 / 16“ | 204.78mm | 196.85mm | 7.75“ | 220 | NT$1,802 | |
A | 300110800 | 8-5 / 16“ | 211.1mm | 203.2mm | 8" | 228 | NT$1,698 | |
A | 300110825 | 8-9 / 16“ | 217.47mm | 209.55mm | 8.25“ | 236 | NT$1,708 | |
A | 300110850 | 8-13 / 16“ | 223.83mm | 215.9mm | 8.5“ | 244 | NT$1,861 |
軟管夾,T型螺栓
Ideal Tridon T 型螺栓夾具最適合容易遭受高振動和衝擊的汽車、農業、生產和運輸應用。 這些 T 形螺栓軟管夾具有寬帶,可提供均勻的密封壓力和均勻的應力分佈,實現可靠的密封,並採用焊接 300 不銹鋼帶、橋接件和 T 形螺栓,具有高衝擊強度,可承受工作現場濫用、液壓油和磨料化學品,同時確保高耐用性。 它們還配備了六角螺母型緊固機構,可實現精確的壓力輸出和可重複使用性。 有多種螺栓夾可供選擇,直徑有 1.375、1.5、1.625 和 1.75 英寸 Raptor Supplies.
功能
- 這些 T 型螺栓軟管夾具有寬帶,可提供均勻的密封壓力。
- 它們提供均勻的應力分佈,為設備提供可靠的密封。
- 這些 Tridon 軟管夾還具有六角螺母型緊固件,可實現精確的壓力輸出。
- 它們有堅固的不銹鋼帶,帶捲邊和光滑的底面,可防止軟管損壞。
標準與批准
- 國際汽車運輸聯合會
- 的ISO
常问问题解答
如何安裝 Tridon T-Bolt 軟管夾?
- 將螺栓插入孔中,從軟管夾下方擰緊螺母。
- 將夾子的兩半相互擰緊。
如何擰緊 T 形螺栓夾具?
- 通過擰下螺栓和螺釘/螺母來鬆開夾具。
- 檢查螺栓和螺母是否有任何缺陷以防止洩漏,並在需要時進行更換。
- 擰緊螺栓和螺母並標記軟管所在的夾具一側。
- 將螺栓擰緊到位並在其周圍纏上橡膠/膠帶。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 供水噴嘴
- 密閉空間絞車安裝支架
- 密閉空間加熱器
- 刀架配件
- 玻璃纖維方管庫存
- 鞋類及鞋類配件
- 氣體檢測
- 鎮流器
- 動力剪
- 旋轉泵
- HALLOWELL 壁掛式儲物櫃
- BRADY 管道標記,飲用水
- BUSSMANN 1025FA系列表面貼裝保險絲
- SPEARS VALVES CPVC 真凸耳蝶閥、齒輪操作器、SS 凸耳、EPDM
- GPIMETERS M 180 系列,燃油輸送泵
- ACME ELECTRIC CE 系列工業控制變壓器,200、208/220、230、240/440、480V 初級
- DAYTON 上殼
- VOLLRATH 獨家新聞
- WINSMITH SE Encore 系列,E43 尺寸,MDSS 單級減速改進型蝸輪減速機
- TRI-ARC 穿孔標準角基梯,75 度傾斜