項目 | 蝸輪軟管夾 |
帶材料 | 300不銹鋼 |
帶寬 | 3機構/ 4“ |
夾鉗類型 | T型螺栓 |
最高 夾鉗直徑 | 3-11 / 16“ |
公制直徑 最高 | 93.66mm |
公制直徑 最小 | 85.72mm |
最小 夾鉗直徑 | 3.375“ |
SAE編號 | 80 |
厚度 | 0.025“ |
轉矩 | 75英寸磅 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | MX |
型號 | 最高 夾鉗直徑 | 公制直徑 最高 | 公制直徑 最小 | 最小 夾鉗直徑 | SAE編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300110138 | 1-9 / 16“ | 39.67mm | 34.92mm | 1.375“ | 138 | 新台幣1,761元 | |
300110150 | 1.625“ | 41.27mm | 38.1mm | 1.5“ | 150 | 新台幣1,546元 | |
300110163 | 1.875“ | 47.63mm | 41.27mm | 1.625“ | 163 | 新台幣1,611元 | |
300110175 | 2" | 50.8mm | 44.45mm | 1.75“ | 28 | 新台幣1,473元 | |
300110188 | 2.187“ | 55.54mm | 47.63mm | 1.875“ | 32 | 新台幣1,473元 | |
300110200 | 2-5 / 16“ | 58.73mm | 50.8mm | 2" | 36 | 新台幣1,534元 | |
300110213 | 2.437“ | 61.91mm | 82.55mm | 2.125“ | 40 | 新台幣1,490元 |