IGUS Iglide T500,法蘭軸承
igus iglid T500 法蘭套筒軸承設計用於旋轉或滑動運動,用於軸或桿需要在外殼或支撐結構內旋轉或滑動的應用。 它們是航空、塑膠加工、飲料生產和包裝以及木製品的理想選擇...應用程序。讀
篩選
潤滑: 無潤滑系統 , 材料: 聚合物 , 最大限度。 PV: 37,700 ,溫度。 範圍: -149至485度
次數 | 型號 | 法蘭直徑。 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TFI-1214-12 | 1-1 / 8“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 7機構/ 8“ | 2 | NT$1,213 | |
A | TFI-1618-24 | 1-3 / 8“ | 1" | 1.5“ | 1.125“ | 2 | NT$1,814 | |
A | TFI-1618-12 | 1-3 / 8“ | 1" | 3機構/ 4“ | 1.125“ | 2 | NT$1,320 | |
A | TFI-2022-20 | 1-11 / 16“ | 1.25“ | 1.25“ | 1-13 / 32“ | 2 | NT$1,889 | |
A | TFI-0405-04 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 5機構/ 16“ | 5 | NT$1,507 | |
A | TFI-0405-08 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 5機構/ 16“ | 5 | NT$1,534 | |
A | TFI-0304-04 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 5 | NT$1,617 | |
A | TFI-0809-08 | 7機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 19機構/ 32“ | 2 | NT$817 | |
A | TFI-0809-12 | 7機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 19機構/ 32“ | 2 | NT$842 | |
A | TFI-0607-06 | 11機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 15機構/ 32“ | 5 | NT$1,108 | |
A | TFI-0607-12 | 11機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 15機構/ 32“ | 2 | NT$738 | |
A | TFI-0607-08 | 11機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 15機構/ 32“ | 2 | NT$603 | |
A | TFI-1011-08 | 15機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 23機構/ 32“ | 2 | NT$479 | |
A | TFI-1011-12 | 15機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 23機構/ 32“ | 2 | NT$550 |
功能
- igus iglidli T500 法蘭套筒軸承由聚合物製成,具有耐磨性和抗衝擊性。
- 它們可以連續運行承受 -212 至 482 華氏度的溫度。
- 這些軸承的最大壓力-速度負荷為 37700 lb/sq.in-fpm。
標準與批准
- ASTM C177
- RoHS指令
常问问题解答
球軸承和法蘭套筒軸承有什麼差別?
- 球軸承由內表面帶有凹槽的套圈和一組在凹槽內旋轉的鋼球組成。 該球由保持架固定到位,旨在減少軸承內外滾道之間的摩擦和磨損。
- 套筒軸承由支撐和引導旋轉軸的圓柱形襯套組成。 襯套通常由較軟的材料製成,旨在透過在襯套和軸之間形成一層潤滑劑來減少摩擦和磨損。
這些 igus iglidt T500 套筒軸承的最大壓力負載能力是多少?
它們可承受高達 21755 psi 的壓力負載。