IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Cobalt Step Drill Bit
篩選
設計: 擴孔 , 結束: 蒸汽氧化物 , 材料: 鈷 , 凹槽數量: 1 , 刀柄類型: 十六進制
次數 | 型號 | 位長 | 刀柄尺寸 | 尺寸 | 尺寸範圍 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10233cb | 2.75“ | 3機構/ 8“ | 1/4至3/4“ | 1/4“至3/4” | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | NT$4,205 | |
A | 10220cb | 3" | 7機構/ 16“ | 9/16至1英寸 | 9 / 16“到1” | 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" | NT$4,611 | |
A | 10234cb | 3.25“ | 3機構/ 8“ | 3/16至7/8“ | 3/16“至7/8” | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" | NT$4,610 | |
A | 10239cb | 3.125“ | 7機構/ 16“ | 7/8 to 1-1/8" | 7/8" to 1-1/8" | 7/8", 1-1/8" | NT$6,804 | |
A | 10231cb | 3.125“ | 1機構/ 4“ | 1/8至1/2“ | 1/8“至1/2” | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | NT$2,326 | |
A | 10232cb | 3.125“ | 1機構/ 4“ | 3/16至1/2“ | 3/16“至1/2” | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | NT$2,393 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 壁掛式電加熱器
- 帶夾
- 折疊手推車
- 檯
- 打孔和鑿子刀柄
- 餐飲服務設備
- 門鎖和鎖舌
- 郵箱和帖子
- 井泵
- 軟木
- E JAMES & CO 橡膠板,耐候,50A
- APPROVED VENDOR 舷梯卡車或範
- 3M 5419系列低靜電聚酰亞胺薄膜膠帶
- KINGSTON VALVES 215A 系列,閥門維修套件
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 系列切換滑塊熒光調光器
- THOMAS & BETTS LTZES02B 系列柔性金屬導管接頭
- SPEARS VALVES PVC 100 級 IPS 裝配式接頭減速器聯軸器,墊片 x 墊片
- POWER FIRST 電湧保護器插頭適配器
- ALLEGRO SAFETY 腰帶