項目 | 階梯鑽頭 |
位長 | 3.125“ |
完 | 蒸汽氧化物 |
材料 | 鈷 |
長笛數量 | 1 |
孔數 | 13 |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
刀柄類型 | 十六進制 |
尺寸 | 1/8至1/2“ |
尺寸範圍 | 1/8“至1/2” |
內含尺寸 | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" |
台階厚度 | 1機構/ 32“ |
UPC | 038548099194 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8207600061 |
原產地 | CN |
型號 | 位長 | 刀柄尺寸 | 尺寸 | 尺寸範圍 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10232cb | 3.125“ | 1機構/ 4“ | 3/16至1/2“ | 3/16“至1/2” | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | 新台幣2,393元 | |
10233cb | 2.75“ | 3機構/ 8“ | 1/4至3/4“ | 1/4“至3/4” | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | 新台幣4,205元 | |
10234cb | 3.25“ | 3機構/ 8“ | 3/16至7/8“ | 3/16“至7/8” | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" | 新台幣4,610元 | |
10239cb | 3.125“ | 7機構/ 16“ | 7/8 to 1-1/8" | 7/8" to 1-1/8" | 7/8", 1-1/8" | 新台幣6,804元 | |
10220cb | 3" | 7機構/ 16“ | 9/16至1英寸 | 9 / 16“到1” | 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" | 新台幣4,611元 |