JOHNSON CONTROLS A19 系列溫度控制器,帶 NEMA 1 外殼,可調節溫差
篩選
顏色: 灰色 , 外殼類型: 鍍鋅/鋼 ,滿載電流: 16A , 輸入電壓: 120到277 VAC , 安裝類型: 平坦的表面 ,級數: 1 , 總體長度: 4.375“ , 傳感器類型: 燈泡 ,電壓範圍: 120到277 VAC ,額定電壓: 24-600V交流
次數 | 型號 | 信號寬度 | 控制範圍 | 深度 | 高頻差動式測試棒 | 身高 | 切換動作 | 開關類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A19ABA-40C | 2.12“ | -30度至100度F | 1-13 / 16“ | 3度至12度F | 4.375“ | 上升時關閉 | SPST | - | NT$4,911 | |
A | A19ABC-24C | 2.12“ | -30度至100度F | 1-13 / 16“ | 3度至12度F | 4.375“ | 上升打開/關閉 | 單刀雙擲 | - | NT$6,171 | |
B | A19ABC-41C | 2.156“ | 100°至240°F | 1 13機構/ 16“ | 6°至24°F | 4 13機構/ 32“ | 上升打開/關閉 | 單刀雙擲 | 24到600 VAC | NT$8,002 | |
B | A19ABC-42C | 2.156“ | 100度至240度F | 1-13 / 16“ | 6度至24度F | 4 13機構/ 32“ | 上升打開/關閉 | 單刀雙擲 | 24到600 VAC | NT$7,084 | |
B | A19ABA-49C | 2.156“ | -30度至100度F | 1-13 / 16“ | 3度至12度F | 4 13機構/ 32“ | 上升時關閉 | SPST | 120到277 VAC | NT$7,980 |