項目 | 線電壓機械Tstat |
顏色 | 灰色 |
接觸額定電阻@ 120V | 22A |
接觸額定電阻@ 240V | 22A |
接觸額定電阻@ 277V | 22A |
控制範圍 | 100度至240度F |
深度 | 1-13 / 16“ |
高頻差動式測試棒 | 6度至24度F |
機箱類型 | 鍍鋅/鋼 |
滿載電流@ 120V | 15A |
滿載電流@ 240VAC | 6A |
身高 | 4 13機構/ 32“ |
感應電流@ 120V | 10A |
感應電流@ 240V | 6A |
鎖定轉子電流@ 120V | 60A |
鎖定轉子電流@ 240V | 36A |
開關數量 | 1 |
飛行員觸點(VA) | 125VA |
產品數據表 | 約翰遜控制器-a19abc-41c.pdf |
遙感能力 | 是 |
208VAC時的電阻電流 | 22A |
傳感器類型 | 燈泡 |
切換動作 | 上升打開/關閉 |
開關類型 | 單刀雙擲 |
電壓 | 24到600 VAC |
信號寬度 | 2.156“ |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | MX |
型號 | 信號寬度 | 控制範圍 | 深度 | 高頻差動式測試棒 | 身高 | 切換動作 | 開關類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A19ABA-40C | 2.12“ | -30度至100度F | 1-13 / 16“ | 3度至12度F | 4.375“ | 上升時關閉 | SPST | - | 新台幣4,911元 | |
A19ABC-24C | 2.12“ | -30度至100度F | 1-13 / 16“ | 3度至12度F | 4.375“ | 上升打開/關閉 | 單刀雙擲 | - | 新台幣6,171元 | |
A19ABA-49C | 2.156“ | -30度至100度F | 1-13 / 16“ | 3度至12度F | 4 13機構/ 32“ | 上升時關閉 | SPST | 120到277 VAC | 新台幣7,980元 | |
A19ABC-41C | 2.156“ | 100度至 240 度。 F | 1 13機構/ 16“ | 6度至 24 度。 F | 4 13機構/ 32“ | 上升打開/關閉 | 單刀雙擲 | 24到600 VAC | 新台幣8,002元 |