Metasys 樓宇自動化系統
Metasys 樓宇自動化系統連接商業 HVAC、照明、安全和保護系統,在單一平台上提供用戶所需的信息,使他們能夠做出有效的決策,同時提高舒適度、安全性和生產力。 該系統使用江森自控恆溫器/恆溫器控制器和可變風量模塊化組件 (VMA) 等設備和工具,從任何位置控制和修復商業和工業空間中的各種參數。
江森自控鍋爐控制裝置(如壓力控制裝置)適用於蒸汽、水、空氣或不燃氣體。 它們具有自動打開/關閉機制,壓力變化極小。
江森自控樓宇自動化控製配件,例如溫度傳感器和相對濕度 (RH) 傳感器,用於室內和室外環境。 它們提供嵌入式、壁掛式和帶式安裝選項。
江森自控樓宇自動化控制裝置包括濕度傳感器和發射器、線電壓恆溫器、區域控制器和安裝配件,例如用於檢測 HVAC 應用中環境參數實時狀態的電池組和天線。
江森自控阻尼器和閥門替換電機用於調節 HVAC 系統中的空氣流量。 直接安裝執行器可檢測半導體製造或機床加工作業中閥門和阻尼器上的開/關、比例和浮動輸入信號。
江森自控雙壓力控制器使用單個開關來控制高壓和低壓。 它們提供高壓壓縮機保護以及低壓循環或安全功能。 有多種雙壓力開關可供選擇,有 SPDT、DPST 和 SPST 開關類型。
江森自控管道壓力開關使用氣壓差在預設驅動點驅動電氣開關。 它們用於感測管道中的氣流。 當與電熱條加熱器一起使用時,它們可以在氣流停止時打開電路或使加熱器斷電。
江森自控無執行器截止閥可調節小型 HVAC 終端裝置(如風扇或再熱盤管)中的熱水或冷水流量。 它們提供 NO(常開)和 NC(常閉)配置。
江森自控機頭壓力控制包括冷凝器風扇速度控制、壓力傳感器和適用於冷凝器風扇的軟件,用於配置風扇速度和機頭壓力。
江森自控濕度控制器(例如恆濕器和濕度台模塊)用於降低水果儲藏室、醃製室和電加熱空間中過高的相對濕度。
江森自控 HVAC 控制球閥的 FNPT、法蘭、壓接和汗水類型能夠根據從控制器接收到的信號自動調節熱水或冷凍水的流量。
江森自控線電壓恆溫器與電動空間加熱器、直接接線電爐或底板加熱器一起使用,以調節需要直接電力的 HVAC 系統的溫度。 這些江森自控恆溫器可以控制 -40 至 550 華氏度的溫度。
設計用於控制多級加熱和冷卻設備,例如屋頂或配備加濕器和/或除濕器的獨立設備。 由變壓器供電,該變壓器將輸入線路電壓從120 V降低到12至24 V之間的水平
為壓力潤滑的製冷壓縮機提供可靠的保護,以防止因潤滑油壓力低而導致的重大故障。 具有內置的延時開關和通用安裝支架
包括執行器安裝套件、適配器、適配器板、適配器閥蓋、空氣帽、空氣旋塞、空氣過濾器組件、空氣管路、砧彈簧、抽吸器牆箱套件、球形旋鈕、塊、鼓風機安全閥、燈泡元件、對接閥和旁通閥
設計用於測量溫度和壓力,以及將校正空氣信號傳輸到最終控制元件。 通過熱敏或壓力感測系統與空氣信號中繼系統的配合進行操作
通過使用空氣作為控制介質來停止或改變流動方向來管理 HVAC 系統中的流動。 可靠的氣動風門執行器以獨立或順序配置對風門進行比例控制。 除檢查和調整外基本上不需要維護
精密繼電器設備設計用於在需要穩定,精確控制的應用中操作氣動閥門執行器。 補償管道系統中的流量波動,並將閥門保持在控制器指定的位置。 通過單個控制信號即可輕鬆進行閥門排序
包括濕度傳感器,模塊化電子定序器,Proportional Plus一體式溫度平台模塊,表面安裝管道濕度溫度傳感器,表面安裝夾,溫度傳感器,溫度傳感器井,安裝套件,溫度平台模塊和變送器
用於保護恆溫器和增濕器免受損壞,故意破壞,篡改和未經授權的調節。 304不銹鋼恆溫器護罩即使在潮濕或腐蝕性環境下也能提供長久的使用壽命和耐用性。 此外,還提供塑料,鑄鋁和金屬絲結構變體
通過盤管和熱交換器控制飽和蒸汽,熱水和冷凍水的流量。 採用1件式閥體設計,允許額定壓力高達300 psig。 無需特殊的連接套件或調試
鍛造黃銅執行器,配有鍍鉻黃銅桿,用於控制加熱系統上的2通閥。 提供雙向彈簧關閉(常閉)或開/關控制機構,用於處理冷熱水。 安裝期間易於拆卸和組裝
用於控制水力加熱或冷卻系統中水或蒸汽的流量。 通常分為幾個區域,以幫助提高系統效率。 適用於需要更高關閉距離的應用。 提供1,2,2.5,3.5,4,5,7.5和8的體積係數選項
江森自控浸入式井與遠程燈泡溫度控制器一起使用,以感測熱水加熱系統中的溫度。 它們有黃銅和銅管可供選擇。
江森自控提供全系列 HVAC 控制產品,包括球閥、恆溫器、執行器和製冷控制器。
江森自控恆溫器通過江森自控空調設備等 HVAC 系統維持、控制和調節溫度。 江森自控恆溫器有氣動、機電和數字型號,可適應各種類型的應用。
江森自控氣動恆溫器通過增加/減少充氣管中的氣壓,向阻尼器或閥門執行器發出溫度變化信號。 江森自控機電恆溫器,例如 風機盤管恆溫器 和 線電壓恆溫器 具有機械溫度旋鈕和風扇選擇開關,可將周圍區域緩慢加熱或冷卻至所需溫度。 這些不可編程的江森自控恆溫器是手動控制的,因此溫度設置保持不變,直到用戶重新調整。 江森自控數字恆溫器配備帶有按鈕或觸摸屏的液晶屏,提供用戶友好的界面來控制加熱和冷卻設備的溫度。 這些江森自控恆溫器是 可編程的,允許用戶為不同時期設置單獨的溫度設定點。 精選的江森自控數字恆溫器提供濕度控制、密碼保護、多語言顯示、可配置警報和遠程溫度傳感功能,以便用戶定制和從任何位置進行安全控制。
從各種江森自控設備和工具中進行選擇,例如流量開關、2 級變壓器、壓力表、鍋爐控制器、區域閥等。
江森自控的 York 數字恆溫器可通過智能手機、平板電腦或計算機無縫連接到樓宇自動化系統或設備。 這些約克恆溫器模型可以節省能源 ...閱讀更多
江森自控的 Frick 控制面板和控制系統是用於工業製冷應用的用戶友好型控制系統。 Frick Quantum HD 控制系統和改裝套件提供...閱讀更多
Metasys 樓宇自動化系統連接商業 HVAC、照明、安全和保護系統,在單一平台上提供用戶所需的信息,使他們能夠做出有效的決策,同時提高舒適度、安全性和生產力。 該系統使用江森自控恆溫器/恆溫器控制器和可變風量模塊化組件 (VMA) 等設備和工具,從任何位置控制和修復商業和工業空間中的各種參數。
全球物聯網 (IoT) 市場領先的市場情報組織 IoT Breakthrough 宣布江森自控為 2020 年“年度整體物聯網公司”。該公司因推動創新和體現最佳物聯網技術而獲得認可市場上的解決方案。 江森自控旨在利用其在人工智能和互聯解決方案方面的突破性創新,使商業建築、零售設施和工業空間更安全、更智能、更高效。 江森自控提供的一些數字解決方案可幫助客戶提高運營效率、安全性和可持續性,同時對建築物進行數字化改造:
江森自控擁有 3 個地區總部,負責在全球範圍內交付其產品:
江森自控恆溫器的佔用設置是指當用戶或操作員存在於某個空間時用於冷卻和加熱該空間的預設溫度設定點。 用戶可以在江森自控恆溫器中預先定義佔用時間,以自動加熱/冷卻該區域。 此設置允許江森自控恆溫器在無人使用期間節省能源成本。 用戶還可以覆蓋這些設置,以強制處於佔用操作狀態的江森自控恆溫器進入空閒時段,反之亦然。