得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 風機盤管溫控器 |
顏色 | 米色 |
控制範圍 | 40學位到90學位 |
深度 | 2-29 / 32“ |
機箱類型 | 塑料 |
滿載電流@ 120V | 6 |
滿載電流@ 240VAC | 3 |
身高 | 4 45機構/ 64“ |
鎖定轉子電流@ 120V | 34.8 |
鎖定轉子電流@ 240V | 17.4 |
階段數 | 1 |
開關數量 | 2 |
產品數據表 | 約翰遜控制-t46sda-1c.pdf |
傳感器類型 | 溫度 |
切換動作 | 速動觸點 |
開關類型 | 單刀雙擲 |
類別 | 加熱/冷卻 |
信號寬度 | 568686“ |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 15.88 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 9032100030 |