JOHNSON CONTROLS A421 系列電子溫度控制器
篩選
代理商合規性: UL,CE,C-Tick , 顏色: 灰色 , 深度: 2.375“ , 顯示類型: 液晶顯示 , 高度: 5" , 傳感器類型: A99 , 開關動作: 上升打開/關閉 , 開關類型: 單刀雙擲 ,額定電壓: 120 / 240V AC , 寬度: 2.38“
次數 | 型號 | 控制範圍 | 高頻差動式測試棒 | 機箱類型 | 電壓範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A421ABC-02C | -40° 至 212° F | 1°至30°F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | NT$4,796 | |
A | A421ABC-06C | -40度至212度F | 1度至30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | NT$5,237 | |
A | A421GBF-02C | -40度至212度F | 1度至30度F | NEMA 1 | 24 VAC | NT$4,686 | |
B | A421AEC-01C | -40度至212度F | 1度至30度F | NEMA 4X | 120 / 240 VAC | NT$6,678 | |
B | A421AEC-02C | -40度至212度F | 1度至30度F | NEMA 4X | 120 / 240 VAC | NT$6,817 | |
A | A421ABT-02C | -40度至212度F | 1度至30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | NT$5,310 | |
A | A421ABD-02C | -40度至212度F | 1度至30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | NT$5,385 | |
A | A421ABG-02C | -40度至212度F | 1度至30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | NT$6,565 | |
B | A421AET-01C | -40度至212度F | 1度至30度F | NEMA 4X | 120 / 240 VAC | NT$7,645 | |
B | A421AED-01C | -40度至212度F | 1度至30度F | NEMA 4X | 120 / 240 VAC | NT$7,545 | |
B | A421GEF-01C | -40度至212度F | 1度至30度F | NEMA 4X | 24 VAC | NT$6,652 | |
B | A421GEF-02C | -40度至212度F | 1度至30度F | NEMA 4X | 24 VAC | NT$7,239 | |
A | A421ABC-03C | -40度至212度F | 1度至30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | NT$5,011 | |
A | A421ABC-04C | -40度至212度F | 1度至30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | NT$5,466 |