項目 | 電子溫度控制 |
代理商合規 | UL,CE,C-Tick |
顏色 | 灰色 |
控制範圍 | -40度至212度F |
深度 | 2.375“ |
高頻差動式測試棒 | 1度至30度F |
顯示顏色 | 黑,白 |
屏幕尺寸 | 1.5 x .5平方英寸 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
機箱類型 | NEMA 4X |
滿載電流@ 120V | 16A |
滿載電流@ 240VAC | 8A |
身高 | 5" |
繼電器輸入數量 | 1 |
繼電器輸出數量 | 1 |
產品數據表 | 約翰遜控制器-a421abc-02c.pdf |
感應燈泡直徑 | 1機構/ 4“ |
感應燈泡長度 | 2" |
傳感器類型 | A99 |
切換動作 | 上升打開/關閉 |
開關類型 | 單刀雙擲 |
電壓範圍 | 24 VAC |
信號寬度 | 2.38“ |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | MX |
型號 | 控制範圍 | 高頻差動式測試棒 | 機箱類型 | 電壓範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A421ABC-02C | -40 度到 212 度。 F | 1度至 30 度。 F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | 新台幣4,796元 | |
A421ABC-03C | -40度至212度F | 1度至30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | 新台幣4,935元 | |
A421ABC-04C | -40度至212度F | 1度至30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | 新台幣5,266元 | |
A421ABC-06C | -40度至212度F | 1度至30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | 新台幣5,175元 | |
A421ABT-02C | -40度至212度F | 1度至30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | 新台幣5,017元 | |
A421ABD-02C | -40度至212度F | 1度至30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | 新台幣5,029元 | |
A421ABG-02C | -40度至212度F | 1度至30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | 新台幣6,146元 |