JOHNSON CONTROLS 壓力感測器
篩選
精度: +/- 1%全量程 , 環境溫度。 範圍: -40 60Ĉ ,兼容: 所有介質都兼容17-4PH不銹鋼,包括氨 , 住房: 17-4PH不銹鋼結構 , 引線長度: 78.74“ , 環路電阻: 傳感器主體和任何電線之間的最小值:100 兆歐 @ 500 VDC ,工作溫度: -40度至185度F , 接液材料: 17-4PH不銹鋼結構
次數 | 型號 | 範圍 | 電氣連接 | 最大。 壓力 | NEMA號 | 產量 | 所需功率 | 壓力 | 過程連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P266SNR-2C | - | - | - | - | - | - | 0到754 PSI | - | NT$8,992 | |
A | P266SNR-1C | - | - | - | - | - | - | 0到508 PSI | - | NT$8,438 | |
B | P499RAP-101K | 0 至 100 磅/平方英寸 | 帶有6-1 / 2英尺線束的Packard | 200 PSI | 10-1類,2類,A,B,C和D組 | 0.5到4.5 VDC | 5 VDC | - | 1/8“ -27 NPT外螺紋 | NT$11,016 | |
B | P499RAP-101C | 0 至 100 磅/平方英寸 | Packard連接器 | 200 PSI | 9-1類,2類,A,B,C和D組 | 0.5到4.5 VDC | 5 VDC | - | 1/8“ -27 NPT外螺紋 | NT$10,316 | |
C | P499ACP-105K | 0 至 500 磅/平方英寸 | 帶有6-1 / 2英尺線束的Packard | 1000 PSI | 7-1類,2類,A,B,C和D組 | 4至20mA | 12到30 VDC | - | 1/4“ SAE喇叭形內螺紋 | NT$10,926 | |
C | P499RCP-107K | 0 至 750 磅/平方英寸 | 帶有6-1 / 2英尺線束的Packard | 1500 PSI | 12-1類,2類,A,B,C和D組 | 0.5到4.5 VDC | 5 VDC | - | 1/4“ SAE喇叭形內螺紋 | NT$12,816 | |
B | P499RAP-107C | 0 至 750 磅/平方英寸 | Packard連接器 | 1500 PSI | 11-1類,2類,A,B,C和D組 | 0.5到4.5 VDC | 5 VDC | - | 1/8“ -27 NPT外螺紋 | NT$9,276 | |
C | P499VCP-107K | 0 至 750 磅/平方英寸 | 帶有6-1 / 2英尺線束的Packard | 1500 PSI | 13-1類,2類,A,B,C和D組 | 0到10 VDC | 12到30 VDC | - | 1/4“ SAE喇叭形內螺紋 | NT$11,042 | |
C | P499ACP-107C | 0 至 750 磅/平方英寸 | Packard連接器 | 1500 PSI | 8-1類,2類,A,B,C和D組 | 4至20mA | 9 30 VDC | - | 1/4“ SAE喇叭形內螺紋 | NT$10,350 |