項目 | 壓力傳感器 |
準確性 | +/- 1%全量程 |
兼容 | 所有介質都兼容17-4PH不銹鋼,包括氨 |
電氣連接 | Packard連接器 |
住房 | 17-4PH不銹鋼結構 |
迴路電阻 | 傳感器主體和任何電線之間的最小值:100 兆歐 @ 500 VDC |
最大。 壓力 | 1500 PSI |
NEMA號 | 8-1類,2類,A,B,C和D組 |
工作溫度。 | -40度至185度F |
產量 | 4至20mA |
所需功率 | 9 30 VDC |
過程連接 | 1/4“ SAE喇叭形內螺紋 |
範圍 | 0 至 750 磅/平方英寸 |
接液材料 | 17-4PH不銹鋼結構 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 9026204000 |
產品 | 型號 | 範圍 | 電氣連接 | 最大。 壓力 | NEMA號 | 產量 | 所需功率 | 壓力 | 過程連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P266SNR-1C | - | - | - | - | - | - | 0到508 PSI | - | 新台幣8,438元 | ||
P266SNR-2C | - | - | - | - | - | - | 0到754 PSI | - | 新台幣8,992元 | ||
P499VCP-107K | 0 至 750 磅/平方英寸 | 帶有6-1 / 2英尺線束的Packard | 1500 PSI | 13-1類,2類,A,B,C和D組 | 0到10 VDC | 12到30 VDC | - | 1/4“ SAE喇叭形內螺紋 | 新台幣11,042元 | ||
P499ACP-105K | 0 至 500 磅/平方英寸 | 帶有6-1 / 2英尺線束的Packard | 1000 PSI | 7-1類,2類,A,B,C和D組 | 4至20mA | 12到30 VDC | - | 1/4“ SAE喇叭形內螺紋 | 新台幣10,926元 | ||
P499RAP-101C | 0 至 100 磅/平方英寸 | Packard連接器 | 200 PSI | 9-1類,2類,A,B,C和D組 | 0.5到4.5 VDC | 5 VDC | - | 1/8“ -27 NPT外螺紋 | 新台幣10,316元 | ||
P499RAP-101K | 0 至 100 磅/平方英寸 | 帶有6-1 / 2英尺線束的Packard | 200 PSI | 10-1類,2類,A,B,C和D組 | 0.5到4.5 VDC | 5 VDC | - | 1/8“ -27 NPT外螺紋 | 新台幣11,016元 | ||
P499RAP-107C | 0 至 750 磅/平方英寸 | Packard連接器 | 1500 PSI | 11-1類,2類,A,B,C和D組 | 0.5到4.5 VDC | 5 VDC | - | 1/8“ -27 NPT外螺紋 | 新台幣9,276元 |