KENNEDY Signature 系列機械師箱
篩選
顏色: 褐色 , 抽屜容量: 90磅。 , 抽屜滑軌: 摩擦 , 結束: 皺紋 , 測量: 20年到22年 , 額定負載: 540磅。 , 鎖定係統: 高安全性管狀 , 材料: 鐵件 , 手柄數量: 2
次數 | 型號 | 型號 | 深度 | 手柄設計 | 身高 | 抽屜數 | 存儲容量 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3611B | 5-1 / 2“ W頂部中央銀行:(1)1-7 / 8” D x 5-1 / 2“ D,23” W中央銀行:(2)1-7 / 8“ D x 2” H ,(1)1-7 / 8“ D x 3” H,7-5 / 8“ W左岸:(2)1-7 / 8” D x 1-1 / 4“ H,(1)1- 7/8“ D x 2-5 / 8” H,7-5 / 8“ W右圍(4)1-7 / 8” D x 1-1 / 4“ H | 12-1 / 16“ | 鍍面 | 18 13機構/ 16“ | 11 | 3976立方米 在。 | 26.125“ | NT$44,540 | |
B | 520B | 18-1 / 4“ W中心銀行:(1)7-1 / 2” D x 1-1 / 2“ H,(1)7-1 / 2” D x 2-1 / 4“ H,8- 5/8“ W左岸:(1)7-1 / 2” D x 1“ H,(1)7-1 / 2” D x 2“ H,8-5 / 8” W右岸:(3 )7-1 / 2英寸深x 1英寸高 | 8.5“ | 乙烯基軟墊,鋼質上衣 | 13.625“ | 7 | 1694立方米 在。 | 20.12“ | NT$21,818 |
特色系列機械師胸部
Kennedy Signature系列機械師的工具箱是用於存儲工業用品的高質量重型存儲箱。 它們由22號工業級鋼製成,並具有耐腐蝕的粉末塗層表面。 這些棕色的胸部帶有帶管狀鎖的下拉式前面板,可隱藏和固定抽屜,使其免受工作環境的各種因素的影響。 這些櫃子的羊毛襯裡抽屜為各種精密工具提供保護,每個抽屜最多可容納90磅(40.8千克)的負載。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 食品服務溫度計
- LED道路照明彈,安全燈
- 閘閥和截止閥
- 環形刀具
- 聚丙烯管
- 五金用品
- 氣體焊接設備
- 鐵鍬搗固器和挖掘工具
- 塑料
- 通訊
- ZURN 廚房水龍頭,腕部手柄
- APPROVED VENDOR 鍋爐規廣場
- VULCAN HART 電線架
- EDWARDS SIGNALING 激活開關
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,2 1/4-12 Un
- ANVIL 標準溝槽螺紋 Es 溝槽電鍍堵頭
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 接頭特殊加固內螺紋適配器
- PS DOORS HatchSafe 周邊欄杆系統
- DYNALON 分配瓶
- GROVE GEAR EL 系列,BMQ-L 型,832 尺寸,鋁製蝸輪減速機