項目 | 機械師上胸 |
顏色 | 褐色 |
型號 | 5-1 / 2“ W頂部中央銀行:(1)1-7 / 8” D x 5-1 / 2“ D,23” W中央銀行:(2)1-7 / 8“ D x 2” H ,(1)1-7 / 8“ D x 3” H,7-5 / 8“ W左岸:(2)1-7 / 8” D x 1-1 / 4“ H,(1)1- 7/8“ D x 2-5 / 8” H,7-5 / 8“ W右圍(4)1-7 / 8” D x 1-1 / 4“ H |
深度 | 12-1 / 16“ |
抽屜容量 | 90磅。 |
抽屜滑軌 | 摩擦 |
完 | 皺紋 |
測量 | 20年到22年 |
手柄設計 | 鍍面 |
身高 | 18 13機構/ 16“ |
額定負載 | 540磅。 |
鎖系統 | 高安全性管狀 |
材料 | 鐵件 |
抽屜數 | 11 |
把手數量 | 2 |
存儲容量 | 3976立方米 在。 |
UPC | 024821104303 |
信號寬度 | 26.125“ |
船重(kg) | 35.38 |
船高(厘米) | 57.15 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 型號 | 深度 | 手柄設計 | 身高 | 抽屜數 | 存儲容量 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520B | 18-1 / 4“ W中心銀行:(1)7-1 / 2” D x 1-1 / 2“ H,(1)7-1 / 2” D x 2-1 / 4“ H,8- 5/8“ W左岸:(1)7-1 / 2” D x 1“ H,(1)7-1 / 2” D x 2“ H,8-5 / 8” W右岸:(3 )7-1 / 2英寸深x 1英寸高 | 8.5“ | 乙烯基軟墊,鋼質上衣 | 13.625“ | 7 | 1694立方米 在。 | 20.12“ | 新台幣21,818元 |