KERN AND SOHN 440 系列精密天平
篩選
顯示類型: 液晶顯示 , 輸入電壓: 100 至 240V 交流 , 最大限度。 環境濕度: 80% , 最大限度。 環境溫度。: 35度C , 平台深度: 80 mm , 平台高度: 172 mm , 平台寬度: 153 mm , 稱重平台尺寸: 點¯x153 172 80毫米×
次數 | 型號 | 計件的最小零件重量(正常) | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 單位 | 秤盤材質 | 稱重表面深度 | 稱量面直徑 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 440-43N | 2g | 點¯x165 230 75毫米× | 75 mm | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 不銹鋼 | 130 mm | - | 130 mm | NT$8,568 | |
B | 440-47N | 2g | 點¯x165 230 74毫米× | 74 mm | dwt、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 不銹鋼 | 130 mm | - | 130 mm | NT$11,683 | |
C | 440-49A | 2g | 點¯x168 230 80毫米× | 80 mm | dwt、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 不銹鋼 | 170 mm | - | 150 mm | NT$14,799 | |
D | 440-45N | 2g | 點¯x165 230 80毫米× | 80 mm | dwt、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 不銹鋼 | 130 mm | - | 130 mm | NT$9,736 | |
E | 440-49N | 2g | 點¯x165 230 75毫米× | 75 mm | dwt、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 不銹鋼 | 170 mm | - | 150 mm | NT$13,630 | |
F | 440-53N | 20g | 點¯x165 230 80毫米× | 80 mm | dwt、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 不銹鋼 | 170 mm | - | 150 mm | NT$8,957 | |
G | 440-51N | 20g | 點¯x165 230 80毫米× | 80 mm | dwt、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 不銹鋼 | 170 mm | - | 150 mm | NT$6,620 | |
H | 440-21A | 20mg | 點¯x165 230 80毫米× | 80 mm | ct、dwt、g、gn、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 帶導電漆的塑料 | - | 81 mm | - | NT$14,799 | |
I | 440-35A | 200mg | 點¯x165 230 80毫米× | 80 mm | ct、dwt、g、gn、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 不銹鋼 | - | 105 mm | - | NT$14,799 | |
J | 440-35N | 200mg | 點¯x165 235 80毫米× | 80 mm | ct、dwt、g、gn、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 不銹鋼 | - | 105 mm | - | NT$13,630 | |
K | 440-33N | 200mg | 點¯x165 230 82毫米× | 82 mm | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 不銹鋼 | - | 105 mm | - | NT$11,683 |