項目 | 平衡量表 |
電池 | 9V塊 |
備用電池 | 20小時。 |
電池充電時間 | 10小時。 |
錶殼寬度 | 165mm |
位數 | 15mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x165 230 74毫米× |
房屋高度 | 74 mm |
外殼長度 | 230 mm |
輸入電壓 | 100 至 240V 交流 |
線性 | +/- 0.2克 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 35度C |
最高 當前 | 0.5A |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
產品數據表 | kern-and-sohn-440-47n.pdf |
可讀性 | 0.1g |
矩形稱重面尺寸 | 130 x 130毫米 |
重現性 | 0.1g |
Settling Time | 3秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 200mg |
計件的最小零件重量(正常) | 2g |
單位 | dwt、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol |
稱量容量 | 2000g |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重表面深度 | 130 mm |
稱重表面寬度 | 130 mm |
船重(kg) | 1.56 |
船高(厘米) | 17.8 |
船長(厘米) | 21.2 |
船寬(厘米) | 34.8 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 計件的最小零件重量(正常) | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 單位 | 秤盤材質 | 稱重表面深度 | 稱量面直徑 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440-21A | 20mg | 點¯x165 230 80毫米× | 80 mm | ct、dwt、g、gn、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 帶導電漆的塑料 | - | 81 mm | - | 新台幣14,799元 | ||
440-33N | 200mg | 點¯x165 230 82毫米× | 82 mm | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 不銹鋼 | - | 105 mm | - | 新台幣11,683元 | ||
440-35A | 200mg | 點¯x165 230 80毫米× | 80 mm | ct、dwt、g、gn、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 不銹鋼 | - | 105 mm | - | 新台幣14,799元 | ||
440-35N | 200mg | 點¯x165 235 80毫米× | 80 mm | ct、dwt、g、gn、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 不銹鋼 | - | 105 mm | - | 新台幣13,630元 | ||
440-43N | 2g | 點¯x165 230 75毫米× | 75 mm | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 不銹鋼 | 130 mm | - | 130 mm | 新台幣8,568元 | ||
440-45N | 2g | 點¯x165 230 80毫米× | 80 mm | dwt、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 不銹鋼 | 130 mm | - | 130 mm | 新台幣9,736元 | ||
440-49A | 2g | 點¯x168 230 80毫米× | 80 mm | dwt、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 不銹鋼 | 170 mm | - | 150 mm | 新台幣14,799元 |