KERN AND SOHN ABJ-N 系列分析天平
篩選
校準等級: I , 顯示類型: 液晶顯示 , 外殼長度: 340 mm , 築屋材料: 塑料 , 輸入電壓: 110 至 230V 交流 , 線性度: +/- 0.0003克 , 最大限度。 環境濕度: 85% , 最大限度。 環境溫度。: 30度C , 電源供應: 電源適配器 , 穩定時間: 3秒。 , 用於計件的最小零件重量(實驗室): 1mg ,計件的最小零件重量(正常): 10mg , 稱重盤材質: 不銹鋼 ,稱量面直徑: 91 mm
次數 | 型號 | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 單位 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ABJ 320-4 納米 | 點¯x210 340 325毫米× | 325 mm | 克拉、克、毫克 | NT$74,483 | |
B | ABJ 80-4 納米 | 點¯x210 340 325毫米× | 325 mm | 克、毫克 | NT$56,957 | |
C | ABJ 120-4 納米 | 點¯x210 340 350毫米× | 350 mm | 克拉、克、毫克 | NT$61,339 | |
D | ABJ 220-4 納米 | 點¯x214 340 330毫米× | 330 mm | 克拉、克、毫克 | NT$65,720 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 水位測試儀
- 氣體檢測管和泵配件
- 電動葉輪
- 再生風機消聲器
- 皮帶漲緊輪和漲緊輪
- 散熱器鍋爐及配件
- 發動機驅動泵
- 拉伸包裹和拉伸包裹設備
- 葫蘆和手推車
- 輪胎和車輪
- DAYTON 方形開放式圖例板
- TSUBAKI 連接鏈接
- INNOVATIVE COMPONENTS 塑料旋鈕柱塞
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋塞規,9/16-20 Un
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,2 1/4-8 Un
- APOLLO VALVES 小直徑系列銅配件異徑管
- SPEARS VALVES 聚丙烯儀表護罩,FKM 隔膜
- WRIGHT TOOL 分數 L 鍵集
- MARTIN SPROCKET 815 系列鑽孔型輸送機鏈輪,半鋼
- MONOPRICE 港口節省者