項目 | 平衡量表 |
校準等級 | I |
錶殼寬度 | 214mm |
位數 | 14mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x214 340 330毫米× |
房屋高度 | 330 mm |
外殼長度 | 340 mm |
外殼材質 | 塑料 |
輸入電壓 | 110 至 230V 交流 |
線性 | +/- 0.0003克 |
最大限度。 環境濕度 | 85% |
最高 環境溫度。 | 30度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 10度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-abj-220-4nm.pdf |
可讀性 | 0.1mg |
重現性 | 0.0002g |
Settling Time | 3秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 1mg |
計件的最小零件重量(正常) | 10mg |
單位 | 克拉、克、毫克 |
稱量容量 | 220g |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱量面直徑 | 91 mm |
船重(kg) | 9.22 |
船高(厘米) | 52 |
船長(厘米) | 56 |
船寬(厘米) | 39 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 單位 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABJ 120-4 納米 | 點¯x210 340 350毫米× | 350 mm | 克拉、克、毫克 | 新台幣61,339元 | ||
ABJ 320-4 納米 | 點¯x210 340 325毫米× | 325 mm | 克拉、克、毫克 | 新台幣74,483元 | ||
ABJ 80-4 納米 | 點¯x210 340 325毫米× | 325 mm | 克、毫克 | 新台幣56,957元 |