KERN AND SOHN CDS 系列計數秤
篩選
顯示類型: 液晶顯示 , 外殼尺寸: 點¯x225 115 60毫米× , 外殼高度: 60 mm , 外殼長度: 115 mm , 築屋材料: 塑料 , 最大限度。 環境濕度: 80% , 最大限度。 環境溫度。: 40度C , 平台高度: 318 mm , 電源供應: 電源適配器 , 穩定時間: 3秒。 , 單位: g , 稱重盤材質: 不銹鋼
次數 | 型號 | 稱重表面深度 | 輸入電壓 | 線性 | 稱重表面寬度 | 平台深度 | 矩形稱重面尺寸 | 計件的最小零件重量(實驗室) | 計件的最小零件重量(正常) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 光碟4K0.02 | 228 mm | 110 至 230V 交流 | +/- 0.1克 | 228 mm | 95 mm | 228 x 228毫米 | 20mg | 200mg | NT$30,231 | |
B | 光碟16K0.1 | 315 mm | 110 至 230V 交流 | +/- 0.3克 | 308 mm | 75 mm | 308 x 315毫米 | 100mg | 1g | NT$26,288 | |
C | 光碟30K0.1 | 318 mm | 220 至 240V 交流 | +/-0.0005 公斤 | 308 mm | 75 mm | 308 x 318毫米 | 100mg | 1g | NT$29,355 | |
D | 光碟15K0.05 | 318 mm | 220 至 240V 交流 | +/- 0.25克 | 308 mm | 75 mm | 308 x 318毫米 | 50mg | 500mg | NT$26,288 | |
E | CDS 36K0.2公升 | 350 mm | 110 至 230V 交流 | +/-0.0006 公斤 | 450 mm | - | 450 x 350毫米 | 200mg | 2g | NT$50,385 | |
F | CDS 30K0.1公升 | 350 mm | 220 至 240V 交流 | +/-0.0005 公斤 | 450 mm | 115 mm | 450 x 350毫米 | 100mg | 1g | NT$50,385 | |
G | 光碟60K0.2 | 350 mm | 220 至 240V 交流 | +/- 0.6克 | 450 mm | 115 mm | 450 x 350毫米 | 200mg | 2g | NT$50,385 |