項目 | 平衡量表 |
電池充電時間 | 10小時。 |
位數 | 18mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼材質 | 塑料 |
輸入電壓 | 110 至 230V 交流 |
線性 | +/-0.0006 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 10度C |
最小負荷 | 2g /片 |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-cds-36k0-2l.pdf |
可讀性 | 0.2g |
矩形稱重面尺寸 | 450 x 350毫米 |
重現性 | 0.0002Kg |
Settling Time | 3秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 200mg |
計件的最小零件重量(正常) | 2g |
單位 | g |
稱量容量 | 36kg |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重表面深度 | 350 mm |
稱重表面寬度 | 450 mm |
船重(kg) | 12 |
船高(厘米) | 26 |
船長(厘米) | 43 |
船寬(厘米) | 82 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱重表面深度 | 輸入電壓 | 線性 | 稱重表面寬度 | 平台深度 | 矩形稱重面尺寸 | 計件的最小零件重量(實驗室) | 計件的最小零件重量(正常) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光碟15K0.05 | 318 mm | 220 至 240V 交流 | +/- 0.25克 | 308 mm | 75 mm | 308 x 318毫米 | 50mg | 500mg | 新台幣26,288元 | ||
光碟16K0.1 | 315 mm | 110 至 230V 交流 | +/- 0.3克 | 308 mm | 75 mm | 308 x 315毫米 | 100mg | 1g | 新台幣26,288元 | ||
光碟30K0.1 | 318 mm | 220 至 240V 交流 | +/-0.0005 公斤 | 308 mm | 75 mm | 308 x 318毫米 | 100mg | 1g | 新台幣29,355元 | ||
CDS 30K0.1公升 | 350 mm | 220 至 240V 交流 | +/-0.0005 公斤 | 450 mm | 115 mm | 450 x 350毫米 | 100mg | 1g | 新台幣50,385元 | ||
光碟4K0.02 | 228 mm | 110 至 230V 交流 | +/- 0.1克 | 228 mm | 95 mm | 228 x 228毫米 | 20mg | 200mg | 新台幣30,231元 | ||
光碟60K0.2 | 350 mm | 220 至 240V 交流 | +/- 0.6克 | 450 mm | 115 mm | 450 x 350毫米 | 200mg | 2g | 新台幣50,385元 |