KERN AND SOHN CP P9 系列單點稱重傳感器
篩選
最大限度。 環境溫度。: 65度C
次數 | 型號 | 平台高度 | 平台寬度 | 稱量容量 | 稱重平台尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP 10-3P9 | 400 mm | 400 mm | 10kg | 點¯x400 400 0毫米× | NT$14,799 | |
B | CP 20-3P9 | 400 mm | 400 mm | 20kg | 點¯x400 400 0毫米× | NT$14,799 | |
C | CP 50-3P9 | 400 mm | 400 mm | 50kg | 點¯x400 400 0毫米× | NT$14,799 | |
D | CP 100-3P9 | 800 mm | 800 mm | 100kg | 點¯x800 800 0毫米× | NT$22,198 | |
E | CP 300-3P9 | 800 mm | 800 mm | 300kg | 點¯x800 800 0毫米× | NT$22,588 | |
F | CP 500-3P9 | 800 mm | 800 mm | 500kg | 點¯x800 800 0毫米× | NT$22,588 | |
G | CP 200-3P9 | 800 mm | 800 mm | 200kg | 點¯x800 800 0毫米× | NT$22,588 | |
H | CP 400-3P9 | 800 mm | 800 mm | 400Kg | 點¯x800 800 0毫米× | NT$22,588 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 便攜式燃氣加熱器
- 鎖存器
- 圓柱振動隔離器
- 馬達雨罩
- 飛行員鏡頭
- 冷藏
- 螺栓
- 鋼絲繩及配件
- 耙子和耕種工具
- 高壓清洗機及配件
- LITTLE GIANT 兩面可調式貨架車
- MICRO 100 GR型開槽工具
- KERN AND SOHN 三目鏡筒
- MAIN FILTER INC. 交換式液壓過濾器,金屬絲網,40 微米
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 裝配式配件 11-1/4 度。 彎頭、墊片 x 墊片
- EATON 弧閃繼電器點傳感器
- EATON E57P 性能係列三線傳感器
- WIDIA 手用絲錐
- DIXON R26系列高壓標準調壓閥
- BUSSMANN ATC 系列快速熔斷片式保險絲,32V