項目 | 稱重傳感器 |
最高 環境溫度。 | 65度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -35度C |
標稱重量 | 200kg |
平台高度 | 800 mm |
平台寬度 | 800 mm |
產品數據表 | kern-and-sohn-cp-200-3p9.pdf |
稱量容量 | 200kg |
稱重平台尺寸 | 點¯x800 800 0毫米× |
船重(kg) | 3.3 |
船高(厘米) | 12.5 |
船長(厘米) | 17.5 |
船寬(厘米) | 28 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 平台高度 | 平台寬度 | 稱量容量 | 稱重平台尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP 100-3P9 | 800 mm | 800 mm | 100kg | 點¯x800 800 0毫米× | 新台幣22,198元 | ||
CP 10-3P9 | 400 mm | 400 mm | 10kg | 點¯x400 400 0毫米× | 新台幣14,799元 | ||
CP 20-3P9 | 400 mm | 400 mm | 20kg | 點¯x400 400 0毫米× | 新台幣14,799元 | ||
CP 300-3P9 | 800 mm | 800 mm | 300kg | 點¯x800 800 0毫米× | 新台幣22,588元 | ||
CP 400-3P9 | 800 mm | 800 mm | 400Kg | 點¯x800 800 0毫米× | 新台幣22,588元 | ||
CP 500-3P9 | 800 mm | 800 mm | 500kg | 點¯x800 800 0毫米× | 新台幣22,588元 | ||
CP 50-3P9 | 400 mm | 400 mm | 50kg | 點¯x400 400 0毫米× | 新台幣14,799元 |