KERN AND SOHN CT P2 系列剪切梁測量單元
篩選
最大限度。 環境溫度。: 65度C
次數 | 型號 | 稱量容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | CT 500-3P2 | 500kg | NT$4,011 | |
B | CT 1000-3P2 | 1000kg | NT$4,011 | |
C | CT 3000-3P2 | 3000kg | NT$4,868 | |
D | CT 5000-3P2 | 5000kg | NT$4,829 | |
E | CT 10000-3P2 | 10000kg | NT$6,932 |
CT P2 系列剪切梁測量單元
Kern and Sohn CT-P2 系列剪切梁測量單元是適用於精確測量重量或壓縮力的專用傳感器。 這些裝置與各種稱重設備兼容,包括平台秤、稱重鬥、嵌入式平台秤等。 它們採用焊接結構,形成氣密密封,防止濕氣、污染物或氣體進入,從而影響設備的精度。 這些符合 RoHS 標準的電池具有 500 至 10000 公斤的負載能力,可滿足各種重量測量要求。 它們具有安裝孔或接口,可以安全地連接到稱重平台,並具有 4 線連接以補償引線中的電阻,從而最大限度地減少精度誤差。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電流變壓器
- 電線標記標籤
- 酒店門鎖
- Arbor Press
- 兆歐表配件
- 拆卸工具及設備
- 暖通空調電機
- O型圈和O型圈套件
- 可編程邏輯控制器(PLC)
- 井泵
- APPROVED VENDOR 棒料,縮醛均聚物
- WESTWARD 油脂配件墊圈1/4英寸
- KETT TOOLS 六角鍵
- GORLITZ 調整板
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,1/2-13 Unc
- EATON E57 不銹鋼短體兩線式接近傳感器
- ALL GEAR 攀登登山扣
- KERN AND SOHN CFS 系列高分辨率計數秤
- BUSSMANN FNQ-R Limitron 延時熔斷器,CC 級,600 VAC
- GROVE GEAR NH 系列,BD 型,815 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機