項目 | 稱重傳感器 |
最高 環境溫度。 | 65度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -35度C |
標稱重量 | 5000kg |
產品數據表 | kern-and-sohn-ct-5000-3p2.pdf |
稱量容量 | 5000kg |
船重(kg) | 1.83 |
船高(厘米) | 9.5 |
船長(厘米) | 19.5 |
船寬(厘米) | 28.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱量容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
CT 10000-3P2 | 10000kg | 新台幣6,932元 | ||
CT 1000-3P2 | 1000kg | 新台幣4,011元 | ||
CT 3000-3P2 | 3000kg | 新台幣4,868元 | ||
CT 500-3P2 | 500kg | 新台幣4,011元 |