Kern And Sohn DA 系列數字扭矩表 | Raptor Supplies 台灣

KERN AND SOHN DA 系列數字扭矩表


篩選
顯示類型: 液晶顯示 , 輸入電壓: 100到240V , 最大限度。 環境溫度。: 35度C , 電源供應: 電源適配器 , 單位: 牛米、千克力/厘米、千克力/米、英寸/磅、英尺/磅
次數型號外殼尺寸房屋高度外殼長度價錢
A
分貝 50-2
點¯x200 100 50毫米×50 mm100 mmNT$78,280
B
分貝 1-4
點¯x200 100 50毫米×50 mm100 mmNT$68,933
C
大 5-3
點¯x250 160 60毫米×60 mm160 mmNT$77,501
D
大 10-3
點¯x250 160 100毫米×100 mm160 mmNT$76,722
E
大 1-4
點¯x260 160 60毫米×60 mm160 mmNT$77,112

我們在這裡提供幫助!

尋找此處未列出的零件?