扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN DB 50-2 扭力表,1000 Hz 內部測量頻率,50 Nm,0.01​​.8 Nm 可讀性 | CEXNUMXJDR

KERN AND SOHN DB 50-2 扭矩表,1000 Hz 內部測量頻率,50 Nm,0.01​​.XNUMX Nm 可讀性

有現貨
貨號:CE8JDR 型號:DB 50-2

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$78,280 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目扭力計
電池充電時間14小時。
錶殼寬度200mm
顯示類型液晶顯示
外殼尺寸點¯x200 100 50毫米×
房屋高度50 mm
外殼長度100 mm
輸入電壓100到240V
最高 環境溫度。35度C
測量能力50牛
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。15度C
電源供應器電源適配器
產品數據表kern-and-sohn-db-50-2.pdf
可讀性0.01牛
單位牛米、千克力/厘米、千克力/米、英寸/磅、英尺/磅

送貨信息:

船重(kg) 4.4
船高(厘米)3
船長(厘米)29.5
船寬(厘米)35
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號外殼尺寸房屋高度外殼長度價錢
KERN AND SOHN DA 10-3 扭力表,1000 Hz 內部測量頻率,10 Nm,0.002​​.8 Nm 可讀性 | CEXNUMXJDB 大 10-3點¯x250 160 100毫米×100 mm160 mm新台幣76,722元
KERN AND SOHN DA 1-4 扭力表,1000 Hz 內部測量頻率,1 Nm,0.2​​.8 mNm 可讀性 | CEXNUMXJDC 大 1-4點¯x260 160 60毫米×60 mm160 mm新台幣77,112元
KERN AND SOHN DA 5-3 扭力表,1000 Hz 內部測量頻率,5 Nm,0.001​​.8 Nm 可讀性 | CEXNUMXJDD 大 5-3點¯x250 160 60毫米×60 mm160 mm新台幣77,501元
KERN AND SOHN DB 1-4 扭力表,1000 Hz 內部測量頻率,1 Nm,0.2​​.8 mNm 可讀性 | CEXNUMXJDM 分貝 1-4點¯x200 100 50毫米×50 mm100 mm新台幣68,933元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN DB 50-2 扭矩表,1000 Hz 內部測量頻率,50 Nm,0.01​​.XNUMX Nm 可讀性
新台幣78,280元 /單元