KERN AND SOHN ECB-N 系列台秤
篩選
顯示類型: 液晶顯示 , 外殼尺寸: 點¯x320 300 60毫米× , 外殼高度: 60 mm , 外殼長度: 300 mm , 築屋材料: 塑料 , 輸入電壓: 220 至 240V 交流 , 最大限度。 環境濕度: 80% , 最大限度。 環境溫度。: 35度C , 平台深度: 60 mm , 電源供應: 電源適配器 ,矩形稱重面尺寸: 320 x 260毫米 , 穩定時間: 2秒。 , 單位: Kg , 稱重盤材質: 不銹鋼 , 稱重平台尺寸: 點¯x320 260 60毫米× , 稱量表面深度: 260 mm ,稱重面寬度: 320 mm
次數 | 型號 | 線性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | 歐洲央行10K-3N | +/-0.02 公斤 | NT$5,452 | |
B | 歐洲央行20K-2N | +/-0.04 公斤 | NT$5,452 | |
C | 歐洲央行50K-2N | +/-0.08 公斤 | NT$5,452 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 螺母驅動器
- 現場服務台
- 電纜鑽頭配件
- 電氣控制指示燈
- 管鞍
- 測量和佈局工具
- 砂盤和砂帶
- 鼓桶泵
- 安全警報和警告
- 冷凝水泵及配件
- BRADY 未裝滿的封鎖站
- MITUTOYO Digimatic千分尺
- JOHN GUEST 適配器
- MOODY TOOL 螺絲刀吉斯
- KINGSTON VALVES 110C系列,高安全性,高壓
- SPEARS VALVES 彈性體膨脹節,CPVC,帶 EPDM 波紋管 SR Fipt SS 套環
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC P503 組合 Wyes 和 1/8 彎頭,全集線器
- Stafford Mfg 解決方案系列,握緊並使用高扭矩快速釋放夾緊手柄
- REELCRAFT O形密封圈
- BOSTON GEAR 12 徑節鋼淬火螺旋等徑齒輪