項目 | 平衡量表 |
電池 | 6 x 1.5V AA |
備用電池 | 100小時。 |
電池充電時間 | 10小時。 |
位數 | 21mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x320 300 60毫米× |
房屋高度 | 60 mm |
外殼長度 | 300 mm |
輸入電壓 | 220 至 240V 交流 |
線性 | +/-0.04 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 35度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
平台深度 | 60 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-ecb-20k-2n.pdf |
可讀性 | 10g |
矩形稱重面尺寸 | 320 x 260毫米 |
重現性 | 0.01Kg |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | Kg |
稱量容量 | 20kg |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x320 260 60毫米× |
稱重表面深度 | 260 mm |
稱重表面寬度 | 320 mm |
船重(kg) | 3 |
船高(厘米) | 8.7 |
船長(厘米) | 37.5 |
船寬(厘米) | 40 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 線性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
歐洲央行10K-3N | +/-0.02 公斤 | 新台幣5,452元 | ||
歐洲央行50K-2N | +/-0.08 公斤 | 新台幣5,452元 |