KERN AND SOHN ECE-N 系列台秤
篩選
顯示類型: 液晶顯示 , 外殼尺寸: 點¯x320 300 60毫米× , 外殼高度: 60 mm , 外殼長度: 300 mm , 輸入電壓: 220 至 240V 交流 , 最大限度。 環境濕度: 80% , 最大限度。 環境溫度。: 35度C , 平台深度: 60 mm , 電源供應: 電源適配器 ,矩形稱重面尺寸: 320 x 260毫米 , 穩定時間: 2秒。 , 單位: Kg , 稱重盤材質: 塑料 , 稱重平台尺寸: 點¯x320 260 60毫米× , 稱量表面深度: 260 mm ,稱重面寬度: 320 mm
次數 | 型號 | 線性 | 可讀性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 歐洲經委會50K-2N | +/-0.08 公斤 | 20g | NT$4,673 | |
B | 歐洲經委會10K-3N | +/- 20克 | 5g | NT$4,673 | |
C | 歐洲經委會20K-2N | +/- 40克 | 10g | NT$4,673 |