扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN ECE 50K-2N 台秤,最大 50Kg。稱重,20g 可讀性 | CE8JGC

KERN AND SOHN ECE 50K-2N 台秤,最大 50 公斤稱重,20g 可讀性

有現貨
貨號:CE8JGC 型號:ECE 50K-2N

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,673 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平衡量表
電池6 x 1.5V AA
備用電池100小時。
電池充電時間10小時。
位數21mm
數字讀數20g
顯示類型液晶顯示
頻率50赫茲
外殼尺寸點¯x320 300 60毫米×
房屋高度60 mm
外殼長度300 mm
輸入電壓220 至 240V 交流
線性+/-0.08 公斤
最大限度。 環境濕度80%
最高 環境溫度。35度C
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。5度C
平台深度60 mm
電源供應器電源適配器
產品數據表kern-and-sohn-ece-50k-2n.pdf
可讀性20g
矩形稱重面尺寸320 x 260毫米
重現性0.02Kg
Settling Time2秒。
單位Kg
稱量容量50kg
秤盤材質塑料
稱重平台尺寸點¯x320 260 60毫米×
稱重表面深度260 mm
稱重表面寬度320 mm

送貨信息:

船重(kg) 2.5
船高(厘米)10
船長(厘米)33
船寬(厘米)37
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號線性可讀性價錢
KERN AND SOHN ECE 10K-3N 台秤,最大 10000g稱重,5g 可讀性 | CE8JGA 歐洲經委會10K-3N+/- 20克5g新台幣4,673元
KERN AND SOHN ECE 20K-2N 台秤,最大 20000g稱重,10g 可讀性 | CE8JGB 歐洲經委會20K-2N+/- 40克10g新台幣4,673元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN ECE 50K-2N 台秤,最大 50 公斤稱重,20g 可讀性
新台幣4,673元 /單元