KERN AND SOHN FH-UK 系列數字測力計
篩選
顯示類型: 液晶顯示 , 外殼尺寸: 點¯x230 66 36毫米× , 外殼高度: 36 mm , 外殼長度: 66 mm , 築屋材料: 塑料 , 輸入電壓: 100到240V , 最大限度。 環境溫度。: 40度C , 電源供應: 電源適配器
次數 | 型號 | 最高力 | 可讀性 | 標準標誌 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 高空 1KUK | 1千牛 | 0.5Ň | - | NT$40,892 | |
B | 高空 2KUK | 2千牛 | 1Ň | - | NT$40,892 | |
C | FH 2英國 | 2Ň | 0.001Ň | ISO.png | NT$24,925 | |
D | 高空 5KUK | 5千牛 | 1Ň | - | NT$51,408 | |
D | FH 5英國 | 5Ň | 0.001Ň | ISO.png | NT$24,925 | |
E | 高空 10KUK | 10千牛 | 5Ň | ISO.png | NT$60,365 | |
F | FH 10英國 | 10Ň | 0.005Ň | - | NT$24,925 | |
G | 高空 20KUK | 20千牛 | 10Ň | ISO.png | NT$60,365 | |
H | FH 20英國 | 20Ň | 0.01Ň | - | NT$24,925 | |
I | 高空 50KUK | 50千牛 | 10Ň | ISO.png | NT$70,101 | |
J | FH 50英國 | 50Ň | 0.01Ň | - | NT$24,925 | |
K | 高空 100KUK | 100千牛 | 50Ň | ISO.png | NT$78,669 | |
L | FH 100英國 | 100Ň | 0.05Ň | - | NT$24,925 | |
M | FH 200英國 | 200Ň | 0.1Ň | - | NT$24,925 | |
N | FH 500英國 | 500Ň | 0.1Ň | - | NT$24,925 |
FH-UK 系列數顯測力計
KERN & SOHN FH-UK 系列數位測力計用於精確監控和測量力的施加。 它們用於品質控制、研究和製造環境,以提供準確的拉伸和壓縮測量。 這些 FH-UK 系列數位測力計配備了清晰易讀的 LCD 螢幕,可快速評估力值而不會造成混淆。 它們具有耐用的塑膠外殼,增強了其堅固性,同時確保了在各種工作條件下的使用壽命。 這些測力計的工作溫度範圍為 10 至 40°C。它們可承受的最大力高達 100 kN。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 雨罩
- 呼吸航空公司軟管
- 台式砂輪機配件
- 發光按鈕操作器
- 過濾後的離心通風機減少驅動力Pkg
- 機油
- 發動機
- 按鍵控制識別
- 儲存和運輸推車
- 烤漆房及配件
- APPROVED VENDOR 電鍍膠帶
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 船用級撥動開關,DPDT,12VDC
- DAYTON 可調節鋁百葉窗
- REELCRAFT 氣焊軟管捲盤,TW 系列
- PETERSEN PRODUCTS 線路驗收轉換套件
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋量規,9/16-12 Unc
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業立式三通球閥 常規型,法蘭式,EPDM
- HONEYWELL 組件
- DAYTON 噴嘴螺母
- BROWNING 358 系列 5V 握帶帶