項目 | 數字測力計 |
電池充電時間 | 4小時。 |
錶殼寬度 | 230mm |
位數 | 10mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x230 66 36毫米× |
房屋高度 | 36 mm |
外殼長度 | 66 mm |
外殼材質 | 塑料 |
輸入電壓 | 100到240V |
最高 環境溫度。 | 40度C |
最高力 | 10Ň |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 10度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-fh-10uk.pdf |
可讀性 | 0.005Ň |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 6 |
船長(厘米) | 17 |
船寬(厘米) | 31.2 |
原產地 | CN |