KERN AND SOHN IXS-NM 系列 IP 保護平台秤
篩選
校準等級: III , 顯示類型: 液晶顯示 , 輸入電壓: 220 至 240V 交流 , 材料: 不銹鋼 , 最大限度。 環境濕度: 80% , 最大限度。 環境溫度。: 40度C , 平台高度: 300 mm , 平台寬度: 400 mm , 電源供應: 內置電源 , 可讀性: 2、5克 , 穩定時間: 2秒。 , 單位: Kg
次數 | 型號 | 稱重平台尺寸 | 校準值 | 線性 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 最小重量 | 平台深度 | 矩形稱重面尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IXS 60K-2LM | - | - | +/-0.01, 0.02 公斤 | - | - | - | - | - | NT$40,968 | |
A | IXS 10K-4 | 點¯x300 240 86毫米× | - | +/-0.0015 公斤 | 240 mm | 300 mm | - | 86 mm | 300 x 240毫米 | NT$29,967 | |
A | IXS 10K-3M | 點¯x300 240 86毫米× | 0.002、0.005公斤 | +/-0.002, 0.005 公斤 | 240 mm | 300 mm | 0.04、0.1公斤 | 86 mm | 300 x 240毫米 | NT$35,927 | |
A | IXS 6K-3M | 點¯x300 240 86毫米× | 0.001、0.002公斤 | +/-0.001, 0.002 公斤 | 240 mm | 300 mm | 0.02、0.04公斤 | 86 mm | 300 x 240毫米 | NT$35,489 | |
A | IXS 6K-4 | 點¯x300 240 86毫米× | - | +/-0.0006 公斤 | 240 mm | 300 mm | - | 86 mm | 300 x 240毫米 | NT$34,612 | |
A | IXS 60K-2M | 點¯x400 300 89毫米× | 0.01、0.02公斤 | +/-0.01, 0.02 公斤 | 300 mm | 400mm | 0.2、0.4公斤 | 89 mm | 400 x 300毫米 | NT$39,870 | |
A | IXS 60K-3 | 點¯x400 300 89毫米× | - | +/-0.006 公斤 | 300 mm | 400mm | - | 89 mm | 400 x 300毫米 | NT$37,679 | |
B | IXS 10K-3LM | 點¯x400 300 89毫米× | - | - | - | - | 0.04、0.1公斤 | 89 mm | - | NT$34,519 | |
A | IXS 30K-3 | 點¯x400 300 89毫米× | - | +/-0.003 公斤 | 300 mm | 400mm | - | 89 mm | 400 x 300毫米 | NT$37,679 | |
A | IXS 10K-4L | 點¯x400 300 89毫米× | - | +/-0.0015 公斤 | 300 mm | 400mm | - | 89 mm | 400 x 300毫米 | NT$37,679 | |
A | IXS 30K-2M | 點¯x400 300 89毫米× | 0.005、0.01公斤 | +/-0.005, 0.01 公斤 | 300 mm | 400mm | 0.1、0.2公斤 | 89 mm | 400 x 300毫米 | NT$34,519 | |
A | IXS 60K-3L | 點¯x500 400 123毫米× | - | +/-0.006 公斤 | 400 mm | 500 mm | - | 123 mm | 500 x 400毫米 | NT$45,128 | |
A | IXS 30K-3L | 點¯x500 400 123毫米× | - | +/-0.003 公斤 | 400 mm | 500 mm | - | 123 mm | 500 x 400毫米 | NT$45,128 | |
A | IXS 30K-2LM | 點¯x500 400 123毫米× | 0.005、0.01公斤 | +/-0.005, 0.01 公斤 | 400 mm | 500 mm | 0.1、0.2公斤 | 123 mm | 500 x 400毫米 | NT$47,318 | |
A | IXS 100K-2M | 點¯x500 400 123毫米× | 0.02、0.05公斤 | +/-0.02, 0.05 公斤 | 400 mm | 500 mm | 0.4、1公斤 | 123 mm | 500 x 400毫米 | NT$47,318 | |
A | IXS 100K-3 | 點¯x500 400 123毫米× | - | +/-0.015 公斤 | 400 mm | 500 mm | - | 123 mm | 500 x 400毫米 | NT$44,689 | |
A | IXS 300K-2M | 點¯x650 500 133.5毫米× | 0.05、0.1公斤 | +/-0.05, 0.1 公斤 | 500mm | 650 mm | 1、2公斤 | 133.5 mm | 650 x 500毫米 | NT$55,643 | |
A | IXS 300K-2 | 點¯x650 500 133.5毫米× | - | +/-0.03 公斤 | 500mm | 650 mm | - | 133.5 mm | 650 x 500毫米 | NT$54,767 | |
A | IXS 100K-2LM | 點¯x650 500 133.5毫米× | 0.02、0.05公斤 | +/-0.02, 0.05 公斤 | 500mm | 650 mm | 0.4、1公斤 | 133.5 mm | 650 x 500毫米 | NT$55,205 | |
A | IXS 100K-3L | 點¯x650 500 133.5毫米× | - | +/-0.015 公斤 | 500mm | 650 mm | - | 133.5 mm | 650 x 500毫米 | NT$54,767 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 應急照明燈頭
- 超聲波清洗機配件
- 油漆稀釋劑油漆清除劑
- 氣體檢測管和泵配件
- 電子電機啟動器
- 表面保護和防塵屏障
- 起重磁鐵和吸盤起重器
- 吊索
- 資料記錄
- 結構框架系統
- GENERAL ELECTRIC NEMA,接觸器
- STERLING ROPE 登山扣
- SGS PRO 雙切硬質合金鑽頭,圓錐形
- MILLER - WELDCRAFT 帶肋手柄
- TOUGH GUY 管刷總長度6 1/2英寸
- KLEIN TOOLS 更換過濾器
- MAIN FILTER INC. 互換液壓回油管路過濾器,絲網,60 微米,氟橡膠密封
- WATTS 蒸汽可調壓力調節器
- EATON Power-Sure 800 系列電源調節器
- MARTIN SPROCKET 可重鑽斜接齒輪,硬化齒,16 節距