項目 | 產業規模 |
電池充電時間 | 12小時。 |
校準值 | 0.02、0.05公斤 |
位數 | 55mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50赫茲 |
輸入電壓 | 220 至 240V 交流 |
線性 | +/-0.02, 0.05 公斤 |
材料 | 不銹鋼 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
最小重量 | 0.4、1公斤 |
平台深度 | 133.5 mm |
電源供應器 | 內置電源 |
產品數據表 | kern-and-sohn-ixs-100k-2lm.pdf |
可讀性 | 20 / 50g |
矩形稱重面尺寸 | 650 x 500毫米 |
重現性 | 0.02、0.05公斤 |
Settling Time | 2秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 5g |
計件的最小零件重量(正常) | 50g |
稱量容量 | 60 / 150公斤 |
稱重平台尺寸 | 點¯x650 500 133.5毫米× |
稱重表面深度 | 500mm |
稱重表面寬度 | 650 mm |
船重(kg) | 38 |
船高(厘米) | 24.5 |
船長(厘米) | 92.5 |
船寬(厘米) | 59 |
原產地 | DE |
型號 | 稱重平台尺寸 | 校準值 | 線性 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 最小重量 | 平台深度 | 矩形稱重面尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXS 100K-2M | 點¯x500 400 123毫米× | 0.02、0.05公斤 | +/-0.02, 0.05 公斤 | 400 mm | 500 mm | 0.4、1公斤 | 123 mm | 500 x 400毫米 | 新台幣47,318元 | |
IXS 100K-3 | 點¯x500 400 123毫米× | - | +/-0.015 公斤 | 400 mm | 500 mm | - | 123 mm | 500 x 400毫米 | 新台幣44,689元 | |
IXS 100K-3L | 點¯x650 500 133.5毫米× | - | +/-0.015 公斤 | 500mm | 650 mm | - | 133.5 mm | 650 x 500毫米 | 新台幣54,767元 | |
IXS 10K-3LM | 點¯x400 300 89毫米× | - | - | - | - | 0.04、0.1公斤 | 89 mm | - | 新台幣34,519元 | |
IXS 10K-3M | 點¯x300 240 86毫米× | 0.002、0.005公斤 | +/-0.002, 0.005 公斤 | 240 mm | 300 mm | 0.04、0.1公斤 | 86 mm | 300 x 240毫米 | 新台幣35,927元 | |
IXS 10K-4 | 點¯x300 240 86毫米× | - | +/-0.0015 公斤 | 240 mm | 300 mm | - | 86 mm | 300 x 240毫米 | 新台幣29,967元 | |
IXS 10K-4L | 點¯x400 300 89毫米× | - | +/-0.0015 公斤 | 300 mm | 400mm | - | 89 mm | 400 x 300毫米 | 新台幣37,679元 |