KERN AND SOHN KFA-V20 系列秤台橫梁
篩選
外殼尺寸: 點¯x800 170 60毫米× , 外殼高度: 60 mm , 外殼長度: 170 mm , 平台深度: 100mm , 可讀性: 500g , 稱量能力: 1500kg , 稱重盤材質: 彩繪鋼
次數 | 型號 | 矩形稱重面尺寸 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KFA 600V20S | 800 x 120毫米 | 點¯x800 120 100毫米× | 120 mm | 800 mm | NT$35,927 | |
B | 凱發3000V20 | 1200 x 120毫米 | 點¯x1200 120 100毫米× | 120 mm | 1200 mm | NT$48,195 | |
C | 凱發1500V20 | 1200 x 120毫米 | 點¯x1200 120 100毫米× | 120 mm | 1200 mm | NT$39,432 | |
D | 凱發6000V20 | 1200 x 160毫米 | 點¯x1200 160 100毫米× | 160 mm | 1200 mm | NT$64,406 | |
E | 卡發3000V20L | 2000 x 120毫米 | 點¯x2000 120 100毫米× | 120 mm | 2000 mm | NT$59,148 | 詢價
|
F | 卡發6000V20L | 2000 x 160毫米 | 點¯x2000 160 100毫米× | 160 mm | 2000 mm | NT$81,931 | 詢價
|
KFA-V20系列秤台橫梁
KERN & SOHN KFA-V20 系列秤台橫梁設計用於測量大負載,特別適用於稱量散裝材料、機械和超大物體。 這些稱重平台橫梁非常適合倉庫、製造設施、貨運和物流中心以及農業場所。 它們採用漆鋼結構,並帶有清漆塗層,可防止腐蝕,確保較長的使用壽命。 這些秤台橫梁配有調平腳,可平衡不平坦表面上的負載。 他們在每個稱重樑上都配有滾輪和手柄,使運輸和重新定位變得輕鬆。 這些稱重平台有 120 毫米和 160 毫米表面深度兩種版本。